カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpe-104gs」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットPoEスプリッター TRENDnetギガビットPoEスプリッターTRENDnet
3,298税込3,628
1台
当日出荷
最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割調整可能な電圧出力により、5V、9V、12VのデバイスをサポートこのコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用設置コストと設備コストを削減全二重ギガビット速度IEEE 802.3af PoE互換
仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質プラスチック規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps