カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TRENDnet
- 多摩興業(2)
- ミヤコ自動車(1)
- HKT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「w48fa」の検索結果

パワーサプライ産業用480W/48~56V/10A
TRENDnet¥39,980税込¥43,9781台当日出荷TI-S48048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大480W(48V、10A)の電力を供給します。質量(kg)1.1取付方式DINレール取付け対応OSv2.0R定格出力電流(A)0~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×122×130材質(ケース)メタル定格出力電力(W)480入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC48~56入力電圧範囲(V)AC入力:90~264/6A、DC入力:127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
パワーサプライ産業用240W/48V/5A
TRENDnet¥26,980税込¥29,6781台当日出荷TI-S24048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大240W(48V、5A)の電力を供給します。仕様最大240Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・過負荷・過電圧・過温度保護|高効率(94%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A
TRENDnet¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70