カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRENDnet
- TP-LINK(7)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NETGEAR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xs728t」の検索結果

産業用スイッチングハブ
TRENDnet¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷ギガビットポート材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
5/10G マルチギガスイッチングハブ 6ポート 専用ACアダプタ付
TRENDnet¥29,980税込¥32,9781台当日出荷モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。材質筐体:メタル寸法(mm)160×110×26取付方式ウォールマウント可能電源(V)AC90~264規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1xポート数6接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプタ電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps