カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- HAMACO
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Canon(5)
- CKD(4)
- KITZ(キッツ)(1)
- MOXA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- OWON(オウオン)(1)
- Phenomenex(1)
- PISCO(ピスコ)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ナイキ(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ホンダ(65)
- 大洋ツール(4)
「spe8」の検索結果
特価
関連キーワード

スペースアーム
HAMACO¥439,800税込¥483,7801本22日以内出荷から31日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。電源AC100V 50/60Hz 3A動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)最大荷重(kg)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら