カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Feeltek
- ニッセイ(86)
- 富士変速機(32)
- 三菱電機(16)
- StarTech.com(15)
- アズワン(4)
- ATEN(3)
- サンワサプライ(2)
- シグマ光機(2)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- KTC(1)
- 富士電機(1)
- ベッセル(1)
- リオン(1)
- イチネンTASCO(1)
- TDKラムダ(1)
- MKカシヤマ(1)
- IKA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hz5p-01」の検索結果

USB-C 8in1ハブ ポータブル
Feeltek¥7,898税込¥8,6881台6日以内出荷HDMIとVGAの2画面同時出力が可能、2台の異なるディスプレイ機器の使用に適しています。Thunderbolt 3 をサポートしています。標準3.5mmオーディオportを搭載、HDMI・VGA・SDカードスロット・USB-A、USB-C・イーサネットポートを備えた8in1で業務用とプライベート用の両方のニーズを満たすスペックです・寸法(mm)幅280×奥行60×高さ16質量(g)111±5出力USB-C 100WPDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、SDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)、3.5mmオーディオジャック入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
メガドック10in1USB-Cハブ
Feeltek¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷USB-C PDは100Wまでの入力に対応し、USB-C PD充電対応のMacBook Pro、ノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。Thunderbolt 3データ転送/HDMI 4Kビデオ/デュアルカードリーダースロットを搭載します。フルメタルボディで放熱に優れ、1000MbpsネットワークコネクタとUSB-Aコネクタ×4を搭載しています。寸法(mm)幅280×奥行62.3×高さ16.5質量(g)101±5出力USB-C100W PDパススルー対応、ギガビット・イーサネット×1(10/100/1000M)、USB-A3.1Gen1ポート×2(5Gb/s)、USB-A2.0ポート×2、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1、HDMI×2(4k×2K@30Hz対応)、VGA×1(1080p@60Hz対応)入力Usb-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応