カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Feeltek
- ネグロス電工(22)
- StarTech.com(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カクタス(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- TARGUS(1)
- j5 create(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-dp1」の検索結果

16in1 USB-Cゲーミングドッキングステーション
Feeltek¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷USB3.1(Gen1)入力対応のドッキングステーションを使用することで、3台のモニターすべてにデスクトップ画面を拡張または複製することができます。HDMIは最大解像度8K@30Hzをサポート、作業効率を大幅に向上させます。USB-C PD 100W出力は、USB-C PDポートを備えたノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。傷のつきにくい表面、底面の滑り止めゴム足で安定した設置が可能です。仕様●DP:8K@30Hz Max●PD:20V5A 100W Max寸法(mm)幅105×奥行130×高さ50質量(g)620±5出力SD x1, TF x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2, USB-C 3.1 Gen1 x1PD x1, DP x1, HDMI x2, Audio x1,RJ45 x1入力USB3.1Gen1 5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1/2:8K@30Hz Maxイーサネット対応10/100/1000Mbpsオーディオ3.5mmミニジャックUSB2.0:480Mbps、3.0、USB3.1Gen1:5Gbps