カテゴリ
- 測定用品(85)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(9)
- 三商(135)
- アズワン(110)
- マルエム[理化学・容器](99)
- ヤマニパッケージ(98)
- SIBATA(柴田科学)(87)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- KITO(キトー)(61)
- エスコ(59)
- ナリカ(59)
- サンプラテック(49)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(47)
- 呉工業(クレ)(39)
- サトーパーツ(38)
- TRUSCO(37)
- ケニス(33)
- 宮原計量器(30)
- Thermo Fisher Scientific(29)
- シヤチハタ(27)
- ブランドをもっと見る
「20ml」の検索結果

バイオサンプラー 20mL
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥179,800税込¥197,7801式4日以内出荷Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min
Pocket Pump TOUCH ポンプ
SKC(環境測定)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
BioSampler 20 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781個46日以内出荷BioSampler(R) 20 ml用コレクションベッセル(下部)およびすり合わせキャップで、サンプルの輸送に使用します。用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
BioSampler 20 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き・4個入)
SKC(環境測定)¥469,800税込¥516,7801箱(4個)46日以内出荷BioSampler(R)は、容量20 mlの3ピース構成ガラス製で、インレット部、アウトレット部、コレクションベッセルからなる構成品を各4点含みます。使用にはソニックフローポンプが必要です。用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
chek-mate 流量計(20-500ml/min・NIST証明書付き)
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801個46日以内出荷Low Flow chek-mate(R) Flowmeterは、流量範囲20~500 ml/minの低流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、NIST標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek(R)機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:なし電源自動OFF15分流量測定範囲20~500 ml/min精度(mL)表示値の±1%(50~500 /min)・上記範囲外は表示値の±2.5%校正証明書付属
chek-mate 流量計(20-500ml/min・ISO証明書付き)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801個46日以内出荷Low Flow chek-mate(R) Flowmeterは、流量範囲20~500 ml/minの低流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、ISO標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek(R)機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:なし電源自動OFF15分流量測定範囲20~500 ml/min精度(mL)Low Flow 20~50 /minは表示値の±2.5%・50~500 /minは±1%校正証明書付属
BioSamplerミニキット(BioSampler本体・20 mL捕集容器2個(キャップ付き)・取付ロッド付きケース・ViaTrap 120 mL)
SKC(環境測定)¥209,800税込¥230,7801セット46日以内出荷BioSampler(R) Mini Kitは、BioSampler、キャップ付き20 mlコレクションベッセル2点、マウントロッド付きBioSamplerケース、およびViaTrap(120 ml)を含みます。用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
Pocket Pump TOUCH ポンプ 3台セット
SKC(環境測定)¥559,800税込¥615,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 3-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ3台、シングルチャージャー3台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー3個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし 単体キット
SKC(環境測定)¥189,800税込¥208,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Single Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電可)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分の大きい方
Pocket Pump TOUCH 単体キット
SKC(環境測定)¥207,800税込¥228,5801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH Single Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Type Aカバー付き低流量チューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ
SKC(環境測定)¥169,800税込¥186,7801台47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLEは、Li-Ionバッテリー付きポンプを含みます。使用にはチャージャーが必要です。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし スターターキット
SKC(環境測定)¥188,800税込¥207,6801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Starter Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)●定流量補正範囲:最大50 inH2O(流量条件により変動)質量(kg)0.6 (高出力モデル)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源(V)着脱式Li-Ionバッテリー7.4 (標準/高出力)制御方式フロー:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力モデル)連続運転時間(h)最大40(高出力・2 L/分目安)流量精度±5%(校正後)
Pocket Pump TOUCH USB Bluetoothアダプターなし デラックス ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ(充電器付き)
SKC(環境測定)¥184,800税込¥203,2801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLE with Chargerは、ポンプ本体およびシングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)が付属します。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし デラックス ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Deluxe 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、Type Aシングルチューブホルダー5個、USBチャージャー5本(USBケーブル)、および電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●外形寸法目安:14×7.6×5.8 cm●最大補正能力:最大50 inH2O(流量により変動)●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)質量(kg)目安:0.6使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(標準/高出力)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(高出力)流量精度±5%(校正後)
Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥1,028,000税込¥1,130,8001セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Deluxe Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)、およびDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(877-94、ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLE 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、チャージャー5台(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダー5個を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧自動補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥188,800税込¥207,6801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH Starter Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧自動補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
BioSampler ViaTrap捕集液(120 mL)
SKC(環境測定)¥8,498税込¥9,3481個46日以内出荷BioSampler(R) ViaTrap(R) Collection Media 120 mlは、バイオエアロゾルサンプリング用の専用ミネラルオイルです。用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
Pocket Pump TOUCH ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、シングルチャージャー5台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、シングルチャージャー5台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオン3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補正材質(ケース)IP64等級ポリカーボネート+ゴムオーバーモールド外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,328,000税込¥1,460,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek Essential 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥196,800税込¥216,4801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential Single High Flow Pump Kitは、ポンプ1台、Lite Cradle 1台、Single Cradle Power Supply 1台、フィルターカセットホルダー1個を含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,348,800税込¥1,483,6801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 ポンプ(標準バッテリー付き)
SKC(環境測定)¥186,800税込¥205,4801台47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Pumpは、バッテリーおよびドライバーセットが付属し、使用にはチャージャーが必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek Essential ベーシック ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥909,800税込¥1,000,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential 5-pack Basic Pump Kitは、ポンプ5台およびLite Cradle 5台、Multi Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、ならびにTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 スターターキット
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)Starter Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek Essential ポンプ
SKC(環境測定)¥148,800税込¥163,6801台47日以内出荷AirChek(R) Essential Pumpは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはクレードルおよび電源が必要です。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%
AirChek Essential 高/低流量ポンプキット 3台セット
SKC(環境測定)¥659,800税込¥725,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ3台(220-3000)、Lite Cradle 3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One Adjustable Tube Holder 3個、Type A Protective Tube cover 3個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台およびSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%
AirChek Essential 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥939,800税込¥1,033,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential 5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台、Lite Cradle 5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000~5000 mL/分の一定流量(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時無制限ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,218,000税込¥1,339,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●背圧補正範囲:10インチ水柱圧:5000 mL/分/20インチ水柱圧:4000 mL/分/50インチ水柱圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:約0.6 /標準:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:約14×7.6×5.8 /標準:約10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek Essential 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,048,000税込¥1,152,8001セット47日以内出荷AirChek(R) Essential 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、Lite Cradle 5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One Adjustable Tube Holder 5個、Type A Protective Tube cover 5個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台およびSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000~5000 mL/分の一定流量(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時無制限各種認証IP6x・IECEx/ATEX/UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 スターターキット
SKC(環境測定)¥219,800税込¥241,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Starter Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6(高出力) 、0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8(高出力)/10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek Essential+ ベーシック ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥979,800税込¥1,077,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential+ 5-pack Basic Pump Kitは、ポンプ5台およびLite Cradle 5台、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様●フロー障害保護:3~10秒流量制限で停止し最大5回自動再起動後終了●適合規格・認証:ISO 13137:2022・IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS●背圧補償範囲:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550電源着脱式充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式(背圧・温度・大気圧補正)寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)2000 mL/分で40以上・5000 mL/分で15以上・クレードル使用時無制限流量(mL/min)1000~5000 の一定流量(5~500 は低流量ホルダー使用)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)・高度補正対応
AirChek Essential 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥218,800税込¥240,6801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential Single High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ1台(220-3000)、Lite Cradle 1台(220-850)、Single Cradle Power Supply 1台(220-600)、フィルターカセットホルダー1個(225-1)、All-in-One Adjustable Tube HolderおよびType A Protective Tube cover 1個(210-500)を含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています(224-903)。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000~5000 mL/分の一定流量(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時無制限各種認証IP6x・IECEx/ATEX/UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠
AirChek Essential スターターキット
SKC(環境測定)¥175,800税込¥193,3801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential Starter Kitは、ポンプ、Lite Cradle、Single Cradle Power Supply、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水柱~1000 mL/分@60インチ水柱●公称流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4 × 9.4 × 7.1ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時は制限なし各種認証IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠/IP6x
AirLite 高流量ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥559,800税込¥615,7801セット47日以内出荷AirLite(R) 5台セット高流量ポンプキットは、3本組AAアルカリ電池5セットを搭載したポンプ5台、ドライバーセット、フィルターカセットホルダーを含み、ハードケースに収納されています。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲:30インチ水柱:1000 mL/分、20インチ水柱:2000 mL/分、10インチ水柱:3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25インチ水柱)/約10(2.5 L/分・15インチ水柱)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ使用使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek Essential+ 高/低流量ポンプキット 3台セット
SKC(環境測定)¥699,800税込¥769,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential+ 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Lite Charging Cradle 3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様●フロー異常保護:3~10秒制限で停止し最大5回自動再起動後終了●操作表示:バックライト付きLCDと静電容量式タッチスクリーン●背圧補償能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550電源着脱式充電式リチウムイオン電池7.4V 2.6Ah 19.2WhまたはACクレードル適合規格ISO 13137:2022・IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS制御方式フロー:等温式で背圧・温度・大気圧を自動補正寸法(cm)10.4×9.4×7.1cm連続運転時間(h)2000 mL/分で40以上・5000 mL/分で15以上・クレードル使用時無制限流量(mL/min)1000~5000 の一定流量(5~500 は低流量ホルダー使用)使用環境動作温度0~40℃・湿度95%RH以下・高度補正対応
AirLite タイマー付きポンプ
SKC(環境測定)¥98,980税込¥108,8781台47日以内出荷AirLite(R) Sample Pump with Timerは、単3形アルカリ電池3本およびドライバーセットが付属します。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱:1000 mL/分、20インチ水柱:2000 mL/分、10インチ水柱:3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間はアルカリの約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25インチ水柱)/約10(2.5 L/分・15インチ水柱)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)