カテゴリ
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(2)
- SMC(30)
- トヨタ(11)
- ナカバヤシ(8)
- 三木プーリ(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ヤマニパッケージ(6)
- エスコ(5)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- SICK(5)
- cotta(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- パール金属(4)
- UK(三宝)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ホンダ(3)
- マキシンコー(3)
- ブランドをもっと見る
「225×180」の検索結果
特価

シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・37mm・25枚入)
SKC(環境測定)¥85,980税込¥94,5781箱(25枚)47日以内出荷シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)37特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φmm)0.2~5.0
シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥96,980税込¥106,6781箱(50枚)47日以内出荷シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)25特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φmm)0.2~5.0
シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥96,980税込¥106,6781箱(50枚)47日以内出荷シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.45 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)25特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φμm)0.45
石英フィルター(QM-A・サポートパッドなし・熱処理済・バインダーフリー・厚さ450μm・102mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥177,800税込¥195,5801箱(100枚)47日以内出荷石英(QM-A)フィルターで、直径102 mm、厚さ450 μmの仕様です。バインダーを含まない構造で熱処理が施されており、サポートパッドは付属しません。元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の測定用途に適しています。用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは高い純度を有し、元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の捕集に適しています。TissuquartzおよびType R-100石英繊維フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルクフィルターまたはプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質石英(QM-A)厚さ(μm)450構成フィルター単体オートクレーブの可否対応
シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・47mm・25枚入)
SKC(環境測定)¥128,800税込¥141,6801箱(25枚)47日以内出荷シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。仕様●サポート:なし●保存性:未開封は期限なし●捕集特性:絶対捕集(0.2~5 μm)材質高純度金属銀(99.97%)使用温度範囲(℃)極低温~550構成フィルター単体膜厚(μm)50直径(mm)47特性導電性・高耐薬品性・不活性・再使用可オートクレーブの可否対応洗浄方式加熱・化学・超音波・プラズマ対応孔径(Φmm)0.2~5.0
インピンジャーチューブベンド(180°・PFA製・1/4インチ×8インチ)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781個47日以内出荷PFAインピンジャー用180度PFAチューブベンドは、外径1/4インチ・長さ8インチのPFA製チューブで、PFAインピンジャー2台を接続するための部品です。Cat. No. 225-0021専用です。用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度の測定が可能です。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することもできます。材質PFA