カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(139)
  • RS PRO(93)
  • エスコ(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • ラムマウント(46)
  • TRUSCO(43)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
  • StarTech.com(23)
  • fort(18)
  • 重松製作所(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • ノーブランド(12)
  • リケン(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • PFERD 馬印(11)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • シーケー金属(8)
  • 新日軽(LIXIL)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2x2 材」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • 吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg) SKC(環境測定)

    吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)

    SKC(環境測定)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤45/23 mg充填、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、2-hydroxymethyl piperidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量450/225 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量120/60 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量150/75 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・100/30 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・100/30 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量100/30 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソシアネート処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソシアネート処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 115 mm、2セクション構成、吸着剤量200/100 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ナフチルイソシアネート処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・7×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・7×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ7 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量150/75 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・p-アニシジン処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・p-アニシジン処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、p-anisidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/100 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:p-アニシジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・p-アニシジン処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・p-アニシジン処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、p-anisidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量100/50 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:p-アニシジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・オクタン酸処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・オクタン酸処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、octanoic acid処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量100/50 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:オクタン酸処理供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2/XAD-2/Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・8×110 mm・3層式・50/100/150 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2/XAD-2/Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・8×110 mm・3層式・50/100/150 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2/XAD-2/Anasorb CSCを充填し、サイズ8 x 110 mm、3セクション構成、吸着剤量50/100/150 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/Anasorb CSC(3層構成)
  • 吸着管(XAD-2・ジ-n-ブチルアミン処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ジ-n-ブチルアミン処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(di-n-butylamine)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ジ-n-ブチルアミン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • OVS吸着管(XAD-2・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tubeで、XAD-2吸着剤(20/60 mesh)を充填し、2セクション構成、吸着剤量270/140 mg、ならびに公称孔径1.0 μmのガラス繊維フィルターを、13 ? 7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に組み込んだ構成です。農薬(OSHA 62、63、67、70、74)および有機スズ化合物(Butyltin trichloride)のサンプリングに使用します。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/ガラス繊維フィルター/フォーム/フォームの構成です。
    用途独自構造で汎用性に優れたSKC OVSチューブは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせることで、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。農薬、爆薬、アルコール類、殺生物剤のサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSH、および非機関試験法の規定に適合しています。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/ガラス繊維フィルター(液体公称孔径1.0 μm)
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2-hydroxymethyl piperidine処理済みXAD-2 120/60 mgを充填し、ホルムアルデヒドを10.0 μg(±25%)スパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    未コンディショニング仕様のThermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みで、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要で、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-330-UPとして提供されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
関連キーワード
2x2材特集