カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • Flir(フリアーシステムズ)(62)
  • イチネンTASCO(12)
  • FLIR(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • カイセ(1)
  • RS PRO(412)
  • SPARKFUN(17)
  • トリニティ(6)
  • Jabra(4)
  • VISHAY(4)
  • アズワン(3)
  • MICROCHIP(2)
  • Seeed Studio(2)
  • キャビン工業(1)
  • ライカ ジオシステムズ(1)
  • ロジクール(1)
  • DJI(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Flir」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低流量アダプターキット SKC(環境測定)

    低流量アダプターキット

    SKC(環境測定)
    33,980税込37,378
    1セット
    47日以内出荷
    Low Flow Adapter Kitは、AirLite Sample Pumps用の流量5~500 ml/min対応低流量アダプターキットで、Constant Pressure Controller Cat. No. 224-26CPC-10、Adjustable Low Flow Tube Holder Cat. No. 224-26-01、およびType A Protective Tube cover Cat. No. 224-29Aを含みます。
    用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。仕様チューブカバー:あり対応機種エアライトポンプ適合寸法(mm)チューブ:外径6 ×長さ70
  • AirLite タイマー付き 高流量ポンプ 5台セット SKC(環境測定)

    AirLite タイマー付き 高流量ポンプ 5台セット

    SKC(環境測定)
    599,800税込659,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirLite(R) with Timer 5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台に加え、各ポンプ用の単3形アルカリ電池3本セットおよびドライバーセット、フィルターカセットホルダーが付属し、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
    用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
  • AirLite タイマー付き 高/低流量ポンプ 5台セット SKC(環境測定)

    AirLite タイマー付き 高/低流量ポンプ 5台セット

    SKC(環境測定)
    699,800税込769,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirLite(R) with Timer 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台に加え、各ポンプ用の単3形アルカリ電池3本セットおよびドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverが付属し、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
    用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
  • AirChek Essential+ 高流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)

    AirChek Essential+ 高流量ポンプキット(単体)

    SKC(環境測定)
    209,800税込230,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Essential+ Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Lite Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様●フロー異常保護:3~10秒制限で停止し最大5回自動再起動後終了●操作・表示:バックライト付きLCD表示と静電容量式タッチスクリーン●背圧補償能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550電源着脱式充電式リチウムイオン電池(7.4V 2.6Ah 19.2Wh)またはACクレードル適合規格ISO 13137:2022・IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS制御方式フロー:等温式で背圧・温度・大気圧を自動補正寸法(cm)10.4×9.4×7.1cm連続運転時間(h)2000 mL/分で40以上・5000 mL/分で15以上・クレードル使用時無制限流量(mL/min)1000~5000 の一定流量(5~500 は低流量ホルダー使用)使用環境条件動作温度0~40℃・湿度95%RH以下・高度補正対応
  • AirChek Essential+ 高流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Essential+ 高流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    999,800税込1,099,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Essential+ 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Lite Charging Cradle 5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様●フロー異常対策:3~10秒制限で停止し最大5回自動再起動後に運転終了●操作表示:LCD表示と自動ロック付き静電容量式タッチスクリーン●背圧補償能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550規格ISO13137:2022・IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS電源着脱式充電式リチウムイオン電池7.4V 2.6Ah 19.2WhまたはACクレードル制御方式フロー:等温方式で背圧・温度・大気圧変化を自動補正寸法(cm)10.4×9.4×7.1cm連続運転時間(h)2000 mL/分で40以上・5000 mL/分で15以上・クレードル使用時無制限流量(mL/min)1000~5000 の一定流量(5~500 は低流量ホルダー使用)使用環境動作温度0~40℃・湿度95%RH以下・高度補正対応測定精度(℃)流量±5%・気圧±0.3 inHg・温度±1
  • AirChek TOUCH 高流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高流量ポンプキット(単体)

    SKC(環境測定)
    288,800税込317,680
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラ―タッチスクリーンナビゲーションを採用した初の個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL/ATEX)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    1,248,000税込1,372,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Connect 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
  • AirChek Connect 高流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)

    AirChek Connect 高流量ポンプキット(単体)

    SKC(環境測定)
    254,800税込280,280
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Connect Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
  • AirChek TOUCH 高流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    1,368,000税込1,504,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek Connect 高/低流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)

    AirChek Connect 高/低流量ポンプキット(単体)

    SKC(環境測定)
    276,800税込304,480
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Connect Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリング用途における柔軟性、操作性、接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いた遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
  • AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット(単体)

    SKC(環境測定)
    329,800税込362,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 水圧(inH2O)(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルに加え、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個を含み、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 3台セット SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 3台セット

    SKC(環境測定)
    899,800税込989,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 2台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルを含み、さらにフィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個が付属し、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
  • AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    1,358,000税込1,493,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Connect 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradleおよび電源コード付き電源各5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる高い柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用してポンプの監視、プログラミング、データ管理を行うことができ、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用した遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
  • AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セット SKC(環境測定)

    AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セット

    SKC(環境測定)
    859,800税込945,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Connect 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 3台、電源コード付き電源3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)