カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • ホンダ(126)
  • 三菱ふそう(110)
  • GVS(100)
  • SMC(71)
  • ビーエム機器(23)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • 地理情報開発(8)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
  • BOURNS(6)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(6)
  • PALL(ポール)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • ELITE(サイクル)(4)
  • 富士電機(3)
  • Simport(3)
  • KTM(3)
  • マルエム産業(3)
  • TPP(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MLU」の検索結果

特価
本日5月16日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pocket Pump TOUCH ポンプ SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH ポンプSKC(環境測定)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH 単体キット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH 単体キットSKC(環境測定)
207,800税込228,580
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH Single Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Type Aカバー付き低流量チューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)
1,358,000税込1,493,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradleおよび電源コード付き電源各5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる高い柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用してポンプの監視、プログラミング、データ管理を行うことができ、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用した遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)
1,248,000税込1,372,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
ISO-CHEK誘導体化溶液(MOPIP・12本入) SKC(環境測定)ISO-CHEK誘導体化溶液(MOPIP・12本入)SKC(環境測定)
40,980税込45,078
1箱(12本)
46日以内出荷
ISO-CHEK(R)用のDerivatizing Solutionで、トルエン中のMOPIPを5 ml、ジャー入りで提供します。
用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)AirChek Connect 高/低流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)
276,800税込304,480
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリング用途における柔軟性、操作性、接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いた遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect ポンプ SKC(環境測定)AirChek Connect ポンプSKC(環境測定)
197,800税込217,580
1台
47日以内出荷
AirChek(R) Connect Pumpは、本体のみでLi-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはStandard Charging Cradleおよび電源が必要です。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、柔軟性、操作性、および接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの正確な流量制御に対応します。PC、タブレット、スマートフォンとのBluetooth接続に対応し、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、設定、データ管理が可能であり、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用して遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・温度・圧力・時間表示)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後)操作方式静電容量式タッチスクリーン(ロック機能あり)
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし 単体キット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし 単体キットSKC(環境測定)
189,800税込208,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Single Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電可)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分の大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプSKC(環境測定)
169,800税込186,780
1台
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLEは、Li-Ionバッテリー付きポンプを含みます。使用にはチャージャーが必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH ポンプ 3台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH ポンプ 3台セットSKC(環境測定)
559,800税込615,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 3-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ3台、シングルチャージャー3台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー3個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
フィールドロタメーター(100-1000ml/min) SKC(環境測定)フィールドロタメーター(100-1000ml/min)SKC(環境測定)
49,980税込54,978
1個
46日以内出荷
Field Rotametersは、流量範囲0.1~1 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、製品スケールはCCM(cc/min)表示でml/minと同等です。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。
用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲0.1~1 L/min校正証明書なし
Sweet Fit Testing Solution(サッカリンナトリウム溶液・50ml) SKC(環境測定)Sweet Fit Testing Solution(サッカリンナトリウム溶液・50ml)SKC(環境測定)
9,498税込10,448
1個
46日以内出荷
Sweet Fit Testing Solutionは、容量50 mlのサッカリンナトリウム溶液で、OSHA 29 CFR 1910.134 Appendix Aに従って調製された定性フィットテスト用試験液です。
用途SKCは、これまで培ってきたフィットテストに関する知見と製造技術を活かし、フィットテスト用試験液を提供しています。
AirChek Connect ベーシック ポンプ 5台セット SKC(環境測定)AirChek Connect ベーシック ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
1,198,000税込1,317,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect 5-pack Basic Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付きマルチクレードル用電源1台を含み、ハードケースに収納されています。PCへの接続および無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareのダウンロードおよび使用には、USB Bluetooth Adapter Cat. No. 877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectサンプリングポンプは、5~5000 ml/minの範囲で正確かつ信頼性の高い流量を提供します。Bluetooth対応のタッチスクリーンポンプで、無償のSmartWaveアプリを使用してモバイル端末に簡単に接続でき、DataTrac Pro softwareおよび対応アクセサリーを用いることでPCへの接続にも対応します。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
Pocket Pump TOUCH USB Bluetoothアダプターなし デラックス ポンプ 5台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH USB Bluetoothアダプターなし デラックス ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
999,800税込1,099,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし スターターキット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし スターターキットSKC(環境測定)
188,800税込207,680
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Starter Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)●定流量補正範囲:最大50 inH2O(流量条件により変動)質量(kg)0.6 (高出力モデル)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源(V)着脱式Li-Ionバッテリー7.4 (標準/高出力)制御方式フロー:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力モデル)連続運転時間(h)最大40(高出力・2 L/分目安)流量精度±5%(校正後)
Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
1,028,000税込1,130,800
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Deluxe Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)、およびDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(877-94、ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし デラックス ポンプ 5台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし デラックス ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
999,800税込1,099,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Deluxe 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、Type Aシングルチューブホルダー5個、USBチャージャー5本(USBケーブル)、および電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●外形寸法目安:14×7.6×5.8 cm●最大補正能力:最大50 inH2O(流量により変動)●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)質量(kg)目安:0.6使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(標準/高出力)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(高出力)流量精度±5%(校正後)
Pocket Pump TOUCH スターターキット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH スターターキットSKC(環境測定)
188,800税込207,680
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH Starter Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧自動補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
AirChek Connect 高流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)AirChek Connect 高流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)
254,800税込280,280
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セット SKC(環境測定)AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セットSKC(環境測定)
859,800税込945,780
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 3台、電源コード付き電源3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ 5台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
999,800税込1,099,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、チャージャー5台(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダー5個を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧自動補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ(充電器付き) SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ(充電器付き)SKC(環境測定)
184,800税込203,280
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE with Chargerは、ポンプ本体およびシングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)が付属します。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
石けん膜流量計用溶液(1pint) SKC(環境測定)石けん膜流量計用溶液(1pint)SKC(環境測定)
18,980税込20,878
1個
46日以内出荷
Soap Film Solutionは容量1 pint(473 ml)の石けん膜溶液で、Soap Film flowmetersとの併用に使用します。
用途Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。