カテゴリ
- 科学研究・開発用品(166)
- 測定用品(53)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- ELPA(5)
- Nafias(3)
- RABLISS(3)
- RS PRO(6)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- YICHITA(3)
- アズワン(7)
- セーフラン安全用品(3)
- マクライトインダストリー(6)
- ミドリ安全(5)
- 山本光学(3)
- 日動工業(4)
- 東京メディカル(2)
- 竹虎(3)
- 重松製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「NIOSH」の検索結果

Quartzフィルターカセット(NIOSH 7908用・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781箱(10個)46日以内出荷コーティングフィルターで、厚さ432 μmの石英繊維(Tissuquartz)フィルター1枚を熱処理済みかつバインダーを含まない構造とし、セルロース製サポートとともに37 mmの2ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。リン酸および硫酸に関するNIOSH 7908に規定されています。用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは、元素状炭素および有機炭素、DPM、ならびに微量レベルの汚染物質の捕集において高い純度を提供します。石英繊維(Tissuquartz)および石英繊維(Type R-100)フィルターは、微量有機物を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。NIOSH Method 5040または7908に対応する用途として、バルクフィルターまたはプレロード済みカセット仕様の石英繊維フィルターが用意されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)石英(Tissuquartz・熱処理品)備考サポートあり / バインダーフリーあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き保管環境保存期間制限あり直径(mm)37
石英フィルターカセット(NIOSH 5040用・37mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥60,980税込¥67,0781箱(50個)47日以内出荷ディーゼル微粒子状物質(DPM)測定用の37 mm石英繊維フィルターで、3ピース構成の透明プラスチックカセットにプレロード済みです。NIOSH Method 5040の規定を満たしており、バンド処理済みです。用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは、元素状炭素および有機炭素、DPM、ならびに微量レベルの汚染物質の捕集において高い純度を提供します。石英繊維(Tissuquartz)および石英繊維(Type R-100)フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルクフィルターまたはプレロード済みカセットとして提供されています。仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり材質カセット:スチレン樹脂、石英(Type R-100・熱処理)構成プレロード済み(NIOSH 5040対応)、測定区分直径(mm)37特性外観:透明・バンド付きオートクレーブの可否非対応
石英フィルターカセット(NIOSH 5040用・25mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)47日以内出荷25 mmの石英繊維フィルターで、3ピース構成の透明プラスチックカセットにプレロード済みです。バンド処理済みです。用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは、元素状炭素および有機炭素、DPM、ならびに微量レベルの汚染物質の捕集において高い純度を提供します。石英繊維(Tissuquartz)および石英繊維(Type R-100)フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルクフィルターまたはプレロード済みカセットとして提供されています。仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり材質カセット:スチレン樹脂、石英(Tissuquartz・熱処理)構成プレロード済み(NIOSH 5040/NEAT 2.0対応)、カセット:3ピース従来型直径(mm)25特性外観:透明・バンド付きオートクレーブの可否非対応
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)翌々日出荷OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥61,980税込¥68,1781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(20本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)欠品中PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属します。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:あり材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・0.45μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥96,980税込¥106,6781箱(100枚)3日以内出荷ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)0.45構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・37mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50枚)3日以内出荷PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(100枚)3日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
OVS吸着管(XAD-7+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥3,698,000税込¥4,067,8001箱(1000本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、XAD-7吸着剤、20/40 mesh、2 sections、200/100 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、カプロラクタム蒸気(PV2012)、グリコール類(NIOSH 5523)、および多環芳香族炭化水素(PAH)(NIOSH 5528)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7/ガラス繊維フィルター(2層構成)
DPM用フィルターカセット(精密宝石インパクター付き・熱処理石英フィルター・改ざん防止封印・10個入)
SKC(環境測定)¥108,800税込¥119,6801箱(10個)47日以内出荷DPM(Diesel Particulate Matter)カセットで、宝石加工部品を用いた高精度インパクターと、熱処理されたバインダーを含まない石英繊維フィルターを備え、改ざん防止の封印が施されています。NIOSH Method 5040の仕様を満たしています。用途DPMカセットはディーゼル微粒子状物質だけでなく、DPM、カーボンナノチューブ(CNTs)、カーボンナノファイバー(CNFs)などのサブミクロン粒子を他の吸入性粉じんから分離する必要がある環境で使用できます。DPMカセットは、DPMの元素状炭素分析に関するNIOSH Method 5040、またはカーボンナノチューブおよびカーボンナノファイバーに関するNIOSH CIB65の仕様を満たしています。フィルターの過負荷を防ぐため、大粒子を除去する目的でサイクロンと併用することも可能です。仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり●プリロード:あり●保存期限:あり材質石英(熱処理済み)形式カセット:1ピース(インパクター内蔵)直径(mm)37特性サブミクロンインパクター内蔵・改ざん防止シール・NIOSH 5040対応オートクレーブの可否非対応
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥189,800税込¥208,7801箱(50本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
ACCU-CAP PVCフィルター(GLA5000・5.00 μm・37 mm・60枚入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(60枚)46日以内出荷孔径5.0 μmのPVCフィルターにプラスチック製ドームを密封した37 mm ACCU-CAP(TM)で、使用には37 mmの2ピースカセットおよびサポートパッドが必要です。用途ACCU-CAP(TM) Internal Capsuleは、静電気拡散性プラスチック製ドームをPVCフィルターに密封した構成で、サンプル全量を確実に保持し、重量分析におけるカセット壁面への付着損失を防止します。サポート付きのSKC製2ピースカセットに適合し、総粉じん(NIOSH 0500および0501)、呼吸性粉じん(NIOSH 0600)、カーボンブラック(NIOSH 5000)などのサンプリングに適しています。その他オートクレーブ非対応材質PVC備考別売サポートパッド必要構造帯電防止ドーム一体型構成【カセット】従来型クリアスチレン(別売) / ユーザー秤量・組立式直径(mm)37孔径(Φμm)5
加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781個46日以内出荷未コンディショニング仕様のThermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・120/125/105 mg・60/80メッシュ)
SKC(環境測定)¥23,980税込¥26,3781個46日以内出荷Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB2*/Anasorb GCB1*/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、120/125/105 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17およびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)46日以内出荷Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。用途Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構造消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)直径(mm)37
加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・120/125/105 mg・60/80メッシュ)
SKC(環境測定)¥29,980税込¥32,9781個46日以内出荷Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB2*/Anasorb GCB1*/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、120/125/105 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17およびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-347-UPとして入手可能です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781個46日以内出荷Thermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みで、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要で、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-330-UPとして提供されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・ブラックグリッド・低アスベストバックグラウンド・1.20μm・25mm・カーボン充填ブラックPP・2インチスペーサーカウル付き・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(50個)47日以内出荷黒色グリッド付きのBestChek(R)認証MCEフィルターで、孔径1.2 μm、直径25 mmの仕様です。アスベストサンプリング用途として、カーボン充填黒色ポリプロピレン製カセットにプレロードされ、2-inchスペーサーカウルを組み込んだ構成となっており、PCM分析に対応します。低アスベストバックグラウンドであることを品質試験により確認しており、バンド処理済みです。用途SKCのみが提供するCertified BestChek Asbestos Cassettesは、カウント性能、クリアリング性、導電性、捕集面積、構造の各項目においてNIOSH、OSHA、ASTMの規格を満たす、またはそれを上回る性能を備えています。信頼性と精度を確保するため、SKC BestChek Asbestos Cassettesを指定してください。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、ブラックグリッドMCE形式カセット:ゴブレット型(2インチスペーサーカウル付)直径(mm)25特性BestChek・低アスベストバックグラウンド・ブラックグリッド付きオートクレーブの可否非対応孔径(Φμm)1.2
吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781セット46日以内出荷Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)
吸着管(高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・7×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)を充填し、(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)で処理した仕様です。サイズ7 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量300/150 mg、20/40 meshとし、チューブ径が広いため最大1 L/minまでのサンプリング流量に対応します。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス充填剤シリカゲル
吸着管(モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/酸化剤層・10×110 mm・3層式・400/400/600 mg・20/40メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Molecular Sieveを充填し、一酸化窒素および二酸化窒素のサンプリングに使用する製品で、Cat. No. 226-40Aチューブの全構成要素を1本のチューブ内に組み込んだ構成です。サイズ10 x 110 mm、3セクション構成で、2セクションはトリエタノールアミンでコーティングしたモレキュラーシーブ、1セクションは酸化剤を充填し、吸着剤量400/400/600 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン処理●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤モレキュラーシーブ/モレキュラーシーブ/酸化剤(3層構成)
吸着管(ファイヤーブリック(硫酸処理)・7×70 mm・1層式・300 mg・45/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Firebrick(gas chrom-R)(sulfuric acid)、7 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤300 mg充填、45/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:硫酸処理使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Firebrick(単層構成)
吸着管(シリカゲル・o-フェニレンジアミン処理・8×110 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥62,980税込¥69,2781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、o-phenylenediamine処理を施したSilica Gelを充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量520/260 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:O-フェニレンジアミン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤シリカゲル
吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥51,980税込¥57,1781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥489,800税込¥538,7801箱(1000本)46日以内出荷Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
吸着管(シリカゲル・10×110 mm・2層式・1040/260 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Silica Gelを充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量1040/260 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤シリカゲル
吸着管(XAD-4・トリクロロフェノレート処理・7×110 mm・2層式・100/200 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、trichlorophenolate処理済みXAD-4、7 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トリクロロフェノラート処理供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-4(2層構成)
吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
吸着管(XAD-2・p-アニシジン処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/60メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥45,980税込¥50,5781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、p-anisidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量100/50 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:p-アニシジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、2-hydroxymethyl piperidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量450/225 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・20/10 mg・20/35メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤20/10 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(2層構成)