カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • SATO(サトー)(23)
  • S.Yairi(6)
  • StarTech.com(5)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • SP忠男(2)
  • カツイチ(2)
  • SPRESENSE(2)
  • GATOR Case(2)
  • 佐藤金属興業(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • タイムリー(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • MARWI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SATO SP」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)

    SKC(環境測定)
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)

    SKC(環境測定)
    ¥409,800税込¥450,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)