カテゴリ
- 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- RS PRO(393)
- Wera(85)
- Vance&Hines(65)
- SPARKFUN(47)
- KEMET(33)
- エレコム(26)
- SMC(19)
- DiodesZetex(18)
- 三菱ふそう(15)
- StarTech.com(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- 矢崎化工(7)
- サンワダイレクト(7)
- サンワサプライ(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- WESTERNPOLOTEXAS(6)
- ブランドをもっと見る
「WEX」の検索結果

ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) Touch、およびUniversalシリーズ用のブラックカラー保護用ナイロン製ポンプポーチで、ショルダーストラップが付属しています。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
PowerFlex バッテリーケーブル(222シリーズ用)
SKC(環境測定)¥11,980税込¥13,1781個47日以内出荷PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、222 Low Flow Series空気サンプルポンプ専用です。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種222 Series Pumps
PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 2000用)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781個47日以内出荷PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、AirChek(R) 2000 Series空気サンプルポンプ専用です。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種AirChek 2000
PowerFlex バッテリーケーブル(Universalシリーズ用・MSHA)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781個47日以内出荷PowerFlex(R) Pump Cableは、MSHA認証モデル用のポンプケーブルです。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種MSHA-Approved Universal Series
PowerFlex バッテリーケーブル(Universalシリーズ用)
SKC(環境測定)¥10,780税込¥11,8581個47日以内出荷PowerFlex(R) Pump Cableは、Universal XRモデル用のポンプケーブルです。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種Universal XR Series
PowerFlex バッテリーケーブル(AirChek 52用)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781個47日以内出荷PowerFlex(R) Pump Cableは、AirChek(R) 52用のポンプケーブルです。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種AirChek 52
PowerFlex シングル バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781セット47日以内出荷PowerFlex(R) Single battery chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、使用するポンプに応じた専用ケーブルは別途購入が必要です。対応ケーブルは、AirChek(R) 2000用がCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用がCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用がCat. No. 223-1003、AirChek 52用がCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用がCat. No. 223-1005で、本製品は米国製ポンプモデル専用であり、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●状態表示LED:赤点灯=充電中/緑点灯=メンテナンス充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801個47日以内出荷PowerFlex(R) 5-station Battery Chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、SKCのNiCadまたはNiMHバッテリー駆動式空気サンプルポンプ全機種に使用できます。ポンプ別の専用ケーブルは別途購入が必要で、AirChek(R) 2000用はCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用はCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用はCat. No. 223-1003、AirChek 52用はCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用はCat. No. 223-1005に対応します。本製品は米国製ポンプモデル専用で、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーとの併用に適しています。最大4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することができます。仕様●充電状態表示:赤点灯=充電中/緑点灯=トリクル充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)●本質安全:非対応(危険場所使用不可)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
AirChek 52 スターターキット
SKC(環境測定)¥183,800税込¥202,1801セット47日以内出荷AirChek(R) 52スターターキットは、前述のポンプ本体に加え、ケーブル付きPowerFlex(R)シングル充電器、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、ケーブルタイ付きカラークリップを含みます。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek 52 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥979,800税込¥1,077,7801セット47日以内出荷AirChek(R) 52高流量サンプリングキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダーが各5点ずつ含まれ、5本のケーブル付き5ステーションPowerFlex(R)充電器1台とハードケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●999分表示:騒音レベル●EN 55022 Class B・EN 50082-1適合(27~1000 MHz):認証●バッテリー異常:低電圧表示後停止(LCD点灯維持)●フロー異常:15秒以上補償不可で停止・自動再起動最大5回●充電温度:10~45℃●動作湿度:0~95%RH(結露なし)●背圧補償範囲:1000 mL/分:25 inH2Oまで/2000 mL/分:25 inH2Oまで/2500 mL/分:20 inH2Oまで/3000 mL/分:15 inH2Oまで●約62.5 dBA(本体)/約55 dBA(防音ケース使用時):RFI/EMI●流量制御:校正後設定値の±5%で定流量保持電源充電式NiMHバッテリーパック(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応(使用時は本質安全UL無効)表示LCD常時点灯・運転時間最大99連続運転時間(h)NiMHバッテリー使用時 12以上(2000 mL/分・25 inH2O、使用媒体により変動)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はオールインワン調整式チューブホルダーまたはCPC+多連調整式チューブホルダー使用)充電時間(時間)約6~8.5(PowerFlex充電器)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~45
AirChek 52 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥203,800税込¥224,1801セット47日以内出荷AirChek(R) 52シングル高流量ポンプキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、ケーブル付きPowerFlex(R)シングル充電器、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、フィルターカセットホルダー、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースを含みます。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●騒音レベル:約62.5 dBA(本体)/約55 dBA(防音ケース使用時)●背圧補償範囲:最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)●流量制御精度:校正後設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.567電源NiMH充電式バッテリー(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式チューブホルダーまたはCPC使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
AirChek 52 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,078,000税込¥1,185,8001セット47日以内出荷AirChek(R) 52高流量/低流量サンプリングキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One調整式チューブホルダー、Type A保護チューブカバーが各5点ずつ含まれ、5本のケーブル付き5ステーションPowerFlex(R)充電器1台とハードケースが付属します。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5