カテゴリ
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- KSフィルター(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- トーエイライト(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- トミー精工(1)
「ad-4000」の検索結果

吸着管(XAD-4・トリクロロフェノレート処理・7×110 mm・2層式・100/200 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、trichlorophenolate処理済みXAD-4、7 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トリクロロフェノラート処理供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-4(2層構成)
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(20本)48日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 200/400mg仕様捕集材:XAD(400/200mg)寸法(mm)8×150