カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • RS PRO(239)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(172)
  • SPARKFUN(134)
  • KEMET(122)
  • AMPHENOL(73)
  • シュナイダーエレクトリック(66)
  • ホンダ(63)
  • カンダ[厨房用品](49)
  • StarTech.com(31)
  • 三菱ふそう(30)
  • コミネ(21)
  • カーシーカシマ(18)
  • SKF(日本エスケイエフ)(17)
  • MARWI(15)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(14)
  • SIEMENS(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • FINDER(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ateco」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・1gal) SKC(環境測定)

    除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・1gal)

    SKC(環境測定)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    46日以内出荷
    Isocyanates用DECONtamination Solutionであり、1 gal容器入りの除染用溶液です。
    用途DECONtamination Solutionsは皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。その他【対象物質】オルトフタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・22oz) SKC(環境測定)

    除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・22oz)

    SKC(環境測定)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    46日以内出荷
    Isocyanates用DECONtamination Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの除染用溶液です。
    用途DECONtamination Solutionsは皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。その他【対象物質】オルトフタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aliphatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aliphatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット
    46日以内出荷
    aliphatic isocyanates用Spill DECONtamination Kitであり、除染用溶液4 gallons、Colorimetric Surface SWYPE検出器75枚、developing solution、フレキシブルホース式スプレーアプリケーターおよび取扱説明書を含みます。
    用途Spill Decontamination Kitsは、対象化学物質の漏えいにより汚染された表面の除染を行うための資材を含みます。水系で生分解性の除染用溶液は毒性を中和するようpH調整されており、水で洗い流すことが可能です。SWYPE Padsは検出限界3?5 μgで、aromatic aminesまたはisocyanatesが存在する場合に鮮明な赤橙色へ変色します。SWYPEによる確認により、除染完了の判定を行います。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート類
  • 漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aromatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aromatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット
    46日以内出荷
    aromatic isocyanates用Spill DECONtamination Kitであり、除染用溶液4 gallons、Colorimetric Surface SWYPE検出器75枚、developing solution、フレキシブルホース式スプレーアプリケーターおよび取扱説明書を含みます。
    用途Spill Decontamination Kitsは、対象化学物質の漏えいにより汚染された表面の除染を行うための資材を含みます。水系で生分解性の除染用溶液は毒性を中和するようpH調整されており、水で洗い流すことが可能です。SWYPE Padsは検出限界3?5 μgで、aromatic aminesまたはisocyanatesが存在する場合に鮮明な赤橙色へ変色します。SWYPEによる確認により、除染完了の判定を行います。その他【対象物質】芳香族イソシアネート類
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・10×110 mm・2層式・200/800 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・10×110 mm・2層式・200/800 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/800 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
  • 危険性評価テストキット(Phenols) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Phenols)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
  • 危険性評価テストキット(Acid/Base) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Acid/Base)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】酸性・塩基性物質
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Amines)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
  • 危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Isocyanatesは脂肪族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート
  • 危険性評価テストキット(Nickel) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Nickel)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Nickelはニッケルのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】ニッケル
  • 危険性評価テストキット(Aliphatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aliphatic Amines)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Aminesは脂肪族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族アミン
  • 外部バッテリーコネクター(Leland Legacy用) SKC(環境測定)

    外部バッテリーコネクター(Leland Legacy用)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    47日以内出荷
    External Battery Connection Caseは、Leland Legacy(R)サンプルポンプ用の外部バッテリー接続ケースで、ケーブルおよびプラグが付属します。
    用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
  • 低流量アダプターキット SKC(環境測定)

    低流量アダプターキット

    SKC(環境測定)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    47日以内出荷
    Low Flow Adapter Kitは、AirLite Sample Pumps用の流量5~500 ml/min対応低流量アダプターキットで、Constant Pressure Controller Cat. No. 224-26CPC-10、Adjustable Low Flow Tube Holder Cat. No. 224-26-01、およびType A Protective Tube cover Cat. No. 224-29Aを含みます。
    用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。仕様チューブカバー:あり対応機種エアライトポンプ適合寸法(mm)チューブ:外径6 ×長さ70
  • AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セット SKC(環境測定)

    AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セット

    SKC(環境測定)
    ¥859,800税込¥945,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Connect 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 3台、電源コード付き電源3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
  • AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    ¥1,358,000税込¥1,493,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Connect 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradleおよび電源コード付き電源各5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる高い柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用してポンプの監視、プログラミング、データ管理を行うことができ、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用した遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)