カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • SPARKFUN(23)
  • MARWI(15)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • エレコム(6)
  • D'Addario(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • LEM(3)
  • ホンダ(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • RS PRO(2)
  • サンライズ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1)
  • 杉崎計器(1)
  • MICROCHIP(1)
  • VISHAY(1)
  • RED LION(1)
  • SICK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cedar」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用) SKC(環境測定)

    Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用)

    SKC(環境測定)
    11,880税込13,068
    1セット
    3日以内出荷
    Single Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのStandard Charging CradleおよびLite Charging Cradle用の電源です。
    用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac(R) PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:1台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト/スタンダード/拡張充電クレードル
  • Multi Cradle 電源ユニット(Standard/Enhanced 充電クレードル用・2~5台用) SKC(環境測定)

    Multi Cradle 電源ユニット(Standard/Enhanced 充電クレードル用・2~5台用)

    SKC(環境測定)
    14,980税込16,478
    1セット
    47日以内出荷
    Multi Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのCharging Cradleを2台から5台まで接続して使用するための電源です。
    用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、PC上でAirChek TOUCH Sampling PumpおよびDataTrac(R) Pro Softwareを使用するためのUSB接続を備えています。AirChek Touch Series Sampling Pumps用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種標準/強化充電クレードル
  • Enhanced 充電クレードル(e-Cradle)(AirChek Essential/TOUCH/Connect用・USBケーブル付・連結対応・電源別売) SKC(環境測定)

    Enhanced 充電クレードル(e-Cradle)(AirChek Essential/TOUCH/Connect用・USBケーブル付・連結対応・電源別売)

    SKC(環境測定)
    55,980税込61,578
    1台
    47日以内出荷
    Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)は、AirChek(R) TOUCH用の充電クレードルで、無償提供のDataTrac(R) Pro softwareのダウンロードおよび使用に対応するUSBケーブルが付属します。使用には電源が必要です。
    用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプ強化対応機種AirChek TOUCH機能PC接続機能:USB対応バッテリーリチウムイオン連結可否連結可能
  • AirChek TOUCH ベーシック ポンプ 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek TOUCH ベーシック ポンプ 5台セット

    SKC(環境測定)
    1,338,000税込1,471,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) TOUCH Basic 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリーパック付きポンプ5台、ドライバーセット5個、Standard Charging Cradle 4台、Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)1台、ならびに電源コード付き電源を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングの設定は取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL/ATEX)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)