カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(630)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(130)
- SPARKFUN(8)
- オムロンヘルスケア(4)
- omron(オムロン)(2)
- RS PRO(2)
- VAIO(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- オーデック(1)
- 緑測器(1)
- コミネ(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- SIEMENS(1)
- Texas Instruments(1)
- 日本電産コパル(1)
- StarTech.com(1)
- D'Addario(1)
- レスタス(1)
- ブランドをもっと見る
「copal」の検索結果

加熱脱着管(Carbopack X・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781個46日以内出荷Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Carbopack X、1 section、400 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、非常に揮発性の高い化合物の高回収率分析用途に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbopack X(単層構成)