カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- アルインコ(4)
- TRUSCO(4)
- サンワサプライ(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 第一計器(1)
- 東栄工業(1)
- 富士電機(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ユニテック(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- はくでん(1)
- MCP(1)
「dpm-01」の検索結果

GS-1 シングルインレット サイクロン用 ボウルアダプター
SKC(環境測定)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷GSシリーズサイクロン用交換ボウルアダプターです。用途GS-1サイクロンは、10mm径のDorr-Oliver相当設計を採用していますが、ナイロン製Dorr-Oliverで生じる静電気の影響を排除するため導電性材料で構成されています。SKC製DPMカセットと併用することで、大きな粒子を除去し、インパクターやフィルターの過負荷を防止します。GS-1サイクロンは坑内鉱山での使用にも適しています。
GS-1 シングルインレット サイクロン(10mm・DPM/37mmカセットアダプター付き)
SKC(環境測定)¥25,980税込¥28,5781個47日以内出荷GS-1シングルインレットサイクロン(10mm)は、導電性プラスチック製で、DPMサンプリング用として流量2L/分で使用します。DPMカセット用ボウルアダプターおよび37mmカセットアダプター付きです。用途GS-1サイクロンは、10mm径のDorr-Oliver相当設計を採用しつつ、ナイロン製Dorr-Oliverで問題となる静電気の影響を抑制するため導電性材料で構成されています。SKC製DPMカセットと組み合わせて使用することで、大きな粒子を除去し、インパクターやフィルターの過負荷を防止します。GS-1サイクロンは坑内鉱山での使用にも対応しています。仕様使用サンプル媒体:DPMカセットまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2(4 μmカットポイント・OSHA/MSHAシリカ規則対応)/3(3.5 μmカットポイント・MSHAシリカ基準)/1.7または2(DPMカセット使用時)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversal XRシリーズまたはAirChekシリーズ