カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • ENDY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epa-100a」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式)

    SKC(環境測定)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    46日以内出荷
    Low-volume PUF Tube、Polyurethane Foam(PUF)、直径76 mm、1 sectionを22 x 100 mmサイズのガラスチューブに充填した仕様で、EPA TO-10A、IP-8、ASTM D4861に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様です。
    用途SKCのprecleaned済みで直ちに使用可能なLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスなどの屋内および環境空気中の農薬測定に関するEPAおよびASTMのサンプリング法の仕様に適合します。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄処理済み使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF(単層構成)
  • 低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    46日以内出荷
    Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/Tenax/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、750 mgの吸着剤(60/80 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。ASTM D4861およびEPA TO-10Aに対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・Tenax TA・PUF(3層構成)