カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(172)
  • 測定用品(19)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(4)
  • 小林製薬(4)
  • ヤクルトヘルスフーズ(1)
  • アサヒグループ食品(3)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • ホンダ(107)
  • 谷沢製作所(87)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • ケルヒャー(18)
  • TOTO(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • ナベヤ(15)
  • エスコ(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ホーザン(9)
  • コトヒラ工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epa」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    61,980税込68,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
  • 低容量PUFチューブ(PUF/ガラス繊維フィルター・22×100 mm・1層式・76 mm PUF) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(PUF/ガラス繊維フィルター・22×100 mm・1層式・76 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    Low-volume PUF Tubeで、PUF/ガラス繊維フィルター構成、1セクション仕様とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に76 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様、セパレーターはスクリーン/ナイロンリングの構成です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・ガラス繊維フィルター
  • 吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    50,980税込56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • ガラス繊維フィルター AEタイプ(サポートパッドなし・1.0μm・13mm・500枚入) SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルター AEタイプ(サポートパッドなし・1.0μm・13mm・500枚入)

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    ガラス繊維フィルター(Type A/E)で、液体公称孔径1.0 μm、13-mmサイズ、バインダー不使用、サポートパッドは付属しません。空気汚染物質の重量分析および溶解・懸濁した排水固形物の試験に使用します。
    用途SKCのガラス繊維デプスフィルターは、バインダー不使用のホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気は通過させつつフィルター内部全体で粒子を捕集する複雑な通路構造を備えています。オートクレーブ滅菌が可能で、高い粒子捕集性能と湿潤強度を有します。バルク供給またはプレロード済みカセットで提供され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA試験法で指定されています。
  • ガラス繊維フィルター Type A/E(サポートパッドなし・厚さ310~350μm・1.00μm・37mm・500枚入) SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルター Type A/E(サポートパッドなし・厚さ310~350μm・1.00μm・37mm・500枚入)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。厚さ310~350 μmで、バインダーを含まない構造です。
    用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)37オートクレーブの可否対応
  • パッシブ型熱脱着管用拡散キャップ(226-520・10個入) SKC(環境測定)

    パッシブ型熱脱着管用拡散キャップ(226-520・10個入)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    EPA Method 325によるベンゼンモニタリングに使用する226-520チューブ用の交換キャップです。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様分析方式:パッシブ加熱脱着法
  • 低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式)

    SKC(環境測定)
    12,980税込14,278
    1個
    46日以内出荷
    Low-volume PUF Tube、Polyurethane Foam(PUF)、直径76 mm、1 sectionを22 x 100 mmサイズのガラスチューブに充填した仕様で、EPA TO-10A、IP-8、ASTM D4861に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様です。
    用途SKCのprecleaned済みで直ちに使用可能なLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスなどの屋内および環境空気中の農薬測定に関するEPAおよびASTMのサンプリング法の仕様に適合します。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄処理済み使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF(単層構成)
  • 高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF) SKC(環境測定)

    高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1個
    46日以内出荷
    High-volume PUF Tubeで、PUFを充填した1セクション構成、75 mm仕様とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブに充填しています。EPA IP-7、TO4A、TO-13AおよびASTM D6209に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF
  • 低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    32,980税込36,278
    1個
    46日以内出荷
    Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/Tenax/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、750 mgの吸着剤(60/80 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。ASTM D4861およびEPA TO-10Aに対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・Tenax TA・PUF(3層構成)
  • 高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF) SKC(環境測定)

    高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1個
    46日以内出荷
    High-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブ内に50 mmのPUF、10 gmの吸着剤(20/60 mesh)、25 mmのPUFを充填しています。EPA 600/8-80-038およびNon-agency method 38に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・XAD-2・PUF(3層構成)
  • Personal Modular Impactor(PMI)PM10 SKC(環境測定)

    Personal Modular Impactor(PMI)PM10

    SKC(環境測定)
    117,800税込129,580
    1個
    47日以内出荷
    Personal Modular Impactor(PMI)は、3 L/minでPM10を高効率に捕集するために設計された単段式インパクターで、インパクター本体およびサポートスクリーン付きフィルターカセットを含みます。捕集媒体およびインパクション基材は付属せず、別途購入が必要です。PMIはEPAで定義されるPM10の粒径特性に準拠しています。
    用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を発揮し、米国EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替えることができます。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する任意の定流量ポンプと併用でき、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:10 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM10●分析方法:質量分析・化学分析材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
  • Personal Modular Impactor(PMI)PM2.5 SKC(環境測定)

    Personal Modular Impactor(PMI)PM2.5

    SKC(環境測定)
    117,800税込129,580
    1個
    47日以内出荷
    Personal Modular Impactor(PMI)は、3 L/minでPM2.5を高効率に捕集するために設計された単段式インパクターで、インパクター本体およびサポートスクリーン付きフィルターカセットを含みます。捕集媒体およびインパクション基材は付属せず、別途購入が必要です。PMIはEPAで定義されるPM2.5の粒径特性に準拠しています。
    用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5●分析方法:質量分析・化学分析材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)・ステンレス支持スクリーン質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mgを充填した外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのチューブで、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。本製品は未コンディショニング品です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。Tube EndsはGlass Open、SeparatorsはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Carbosieve S-III、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのopen tube仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-2に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax GR/Anasorb GCB1、60/80 mesh、2 sections、175/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB1(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB2/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、175/80 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、250/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・125/120 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・125/120 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax GR/Anasorb GCB2*、60/80 mesh、2 sections、125/120 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB2(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・3層式・210/140/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・3層式・210/140/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、210/140/165 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのstainless steel tube(セパレーター付き)仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    未コンディショニング仕様のThermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・120/125/105 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・120/125/105 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB2*/Anasorb GCB1*/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、120/125/105 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17およびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Carbosieve S-III、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-2に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-341-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mgを充填した外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのチューブで、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-339-UPとして入手可能です。Tube EndsはGlass Open、SeparatorsはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、250/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-349-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・175/80 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・175/80 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB2/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、175/80 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-346-UPとして入手可能です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Carbosieve S-III(2層構成)
  • VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    55,980税込61,578
    1個
    46日以内出荷
    VOST(Volatile Organic Sampling Train)Trapで、Tenax TAを充填した1セクション構成、吸着剤量1.6 gm、35/60 meshを16 x 125 mmサイズのチューブに充填しています。U.S. EPA 0031(SW-846)に規定されており、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに使用します。SwagelokフィッティングおよびPTFEフェルールを備えていますが、熱処理済みでは供給されないため、使用前にコンディショニングが必要です。コンディショニング後14日以内に使用および分析してください。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCのVOST Trapsは、Volatile Organic Sampling Trains(VOSTs)に関するSW-946のEPA Method 0031に適合するよう設計されています。低バックグラウンドかつ低圧力損失のVOST Trapsは、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに適しています。仕様セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax GR/Anasorb GCB1、60/80 mesh、2 sections、175/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-348-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB1(2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-340-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・3層式・210/140/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・3層式・210/140/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、210/140/165 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのstainless steel tube(セパレーター付き)仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-350-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    25,980税込28,578
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。なお、コンディショニング済み品は出荷前に熱的コンディショニング処理が施され、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要であり、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-340として入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法●充填剤処理:未コンディショニング供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・125/120 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・125/120 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax GR/Anasorb GCB2*、60/80 mesh、2 sections、125/120 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-345-UPとして入手可能です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB2(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・120/125/105 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・120/125/105 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB2*/Anasorb GCB1*/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、120/125/105 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17およびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-347-UPとして入手可能です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みで、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要で、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-330-UPとして提供されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
  • 低容量PUFガラスカートリッジ(ヘキサン洗浄済・5個入) SKC(環境測定)

    低容量PUFガラスカートリッジ(ヘキサン洗浄済・5個入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    226-124 PUF Tube用の交換用ガラスチューブで、サイズ22 x 100 mmの仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様充填剤処理:ヘキサン洗浄済み保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
  • ベンゼン用Method 325拡散チューブ用シェルター(アルミブラケット付き) SKC(環境測定)

    ベンゼン用Method 325拡散チューブ用シェルター(アルミブラケット付き)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1個
    46日以内出荷
    フェンスラインへの取り付け用アルミニウムブラケット付きPVC製シェルターで、チューブ固定用クランプ4個および昆虫などの侵入を防ぐ保護プレートを含みます。直径4.5 inches、高さ5.5 inchesの仕様です。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様分析方式:パッシブ加熱脱着法
  • パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Anasorb GCB1充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入) SKC(環境測定)

    パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Anasorb GCB1充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    179,800税込197,780
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    外径1/4-inch、長さ3.5-inchの不活性化処理済みstainless steel製チューブに、プレコンディショニング済みAnasorb GCB1を充填した仕様で、拡散キャップおよびPTFEフェルール付きbrass Swagelokスクリューキャップが付属します。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:パッシブ加熱脱着法●充填剤処理:コンディショニング済み供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1(単層構成)