カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(42)
  • ADVANTEC(21)
  • CKD(19)
  • D'Addario(22)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(129)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(86)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • Merck(メルクミリポア)(23)
  • MICROCHIP(35)
  • RS PRO(270)
  • SMC(47)
  • SPARKFUN(50)
  • アンセル(15)
  • イトーキ(18)
  • ノーブランド(26)
  • ホンダ(92)
  • レイメイ藤井(16)
  • 鹿島化学金属(UKB)(36)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ept」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セプタム付きガラスバイアル(3.7 mL・100本入) SKC(環境測定)

    セプタム付きガラスバイアル(3.7 mL・100本入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(100本)
    46日以内出荷
    Septum Vialsは、容量3.7 mlのガラス製バイアルで、スクリュー式成形プラスチックキャップが付属します。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・ホースなし・バルブなし・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・ホースなし・バルブなし・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) Sample Bagは容量1 Lで、Stainless Steel製Septum Fittingを装着した仕様です。ホースバルブは付属しません。10Pk入りです。
    用途Tedlarバッグ、容量1 L、SSフィッティング仕様、SGLタイプ、10Pk入りです。
  • ガラス繊維フィルターカセット(2枚フィルター・サポートパッド付き・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・50個入) SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルターカセット(2枚フィルター・サポートパッド付き・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(50個)
    46日以内出荷
    37 mmのガラス繊維フィルター2枚をポリプロピレン製サポートとともに、4ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとしています。
    用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)ガラス繊維(Type A/E)備考サポートあり構成【カセット】4ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
  • ガラス繊維フィルター(GF/F・サポートパッドなし・25 mm・100枚入) SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルター(GF/F・サポートパッドなし・25 mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100枚)
    46日以内出荷
    Type GF/Fのガラス繊維フィルターで、公称孔径0.7 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドは付属しません。また、バインダーを含まない構造です。
    用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ対応材質ガラス繊維(Type GF/F)備考サポートなし / バインダーフリーあり構成フィルター単体直径(mm)25孔径(Φμm)0.7 (液体公称)
  • ガラス繊維フィルターカセット(GF/F・PPサポート付き・25 mm・3ピース黒色導電性・50個入) SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルターカセット(GF/F・PPサポート付き・25 mm・3ピース黒色導電性・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥60,980税込¥67,078
    1箱(50個)
    46日以内出荷
    Type GF/Fのガラス繊維フィルターで、孔径0.7 μm、直径25 mm、サポートパッドが付属し、3ピース構成の黒色導電性カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。
    用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】導電性ブラック材質(本体)ガラス繊維(Type GF/F)備考サポートあり / バインダーフリーあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観導電性ブラック・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)0.7 (液体公称)
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    本製品は容量1 LのTedlarバッグで、stainless steel製フィッティングを採用しています。デュアル構成として、バッグのフラッシング、充填および密封に使用するhose/valveと、分析用試料採取のためにシリンジでサンプルを抜き取るseptum付きポートを備えています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・1個) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    46日以内出荷
    本製品は容量1 LのTedlarバッグで、stainless steel製フィッティングを採用しています。デュアル構成として、バッグのフラッシング、充填および密封に使用するhose/valveと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのseptum付きシリンジポートを備えています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • 加熱脱着管用エンドキャップ(200個入) SKC(環境測定)

    加熱脱着管用エンドキャップ(200個入)

    SKC(環境測定)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(200個)
    46日以内出荷
    Replacement Sorbent Tube End Capsは、Thermal Desorption tubes用の交換用エンドキャップです。
    用途SKC sorbent tubeを用いたサンプリングを円滑に行うため、純正のSKC Tube Sampling Accessoriesの使用を推奨します。
  • パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Carbopack X充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入) SKC(環境測定)

    パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Carbopack X充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    外径1/4-inch、長さ3.5-inchの不活性化処理済みstainless steel製チューブに、プレコンディショニング済みCarbopack Xを充填した仕様で、拡散キャップおよびPTFEフェルール付きbrass Swagelokスクリューキャップが付属します。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:パッシブ加熱脱着法供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbopack X(単層構成)
  • パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Anasorb GCB1充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入) SKC(環境測定)

    パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Anasorb GCB1充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    外径1/4-inch、長さ3.5-inchの不活性化処理済みstainless steel製チューブに、プレコンディショニング済みAnasorb GCB1を充填した仕様で、拡散キャップおよびPTFEフェルール付きbrass Swagelokスクリューキャップが付属します。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:パッシブ加熱脱着法●充填剤処理:コンディショニング済み供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1(単層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・硝酸銀処理/ガラス繊維フィルター(炭酸ナトリウム/グリセロール処理)・外径16→8 mm×長さ85 mm・2層式・200/200 mg・20/40メッシュ・5本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・硝酸銀処理/ガラス繊維フィルター(炭酸ナトリウム/グリセロール処理)・外径16→8 mm×長さ85 mm・2層式・200/200 mg・20/40メッシュ・5本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(5本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、硝酸銀でコーティングしたシリカゲルおよび炭酸ナトリウム/グリセロール処理ガラス繊維フィルターを充填し、外径16~8 mm、長さ85 mm、2セクション構成、吸着剤量200/200 mg、20/40 meshの仕様です。硫化水素に関する新OSHA Method 1008および二酸化硫黄に関するMethod 1011の規定に適合しています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/PTFEリング/PTFEリング/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:チューブ●セクション数:2層構成●硝酸銀処理・フィルター:炭酸ナトリウム/グリセロール処理●分析方式:溶媒抽出法使用チューブH型(外径16 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤シリカゲル/ガラス繊維
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB1、60/80 mesh、1 section、400 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196に使用されます。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、250 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはスクリーン、ガラスウール2層、スクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Chromosorb 106・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Chromosorb 106・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Chromosorb 106、60/80 mesh、1 section、350 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 106(単層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Carbosieve S-III、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのopen tube仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-2に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III(単層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB2/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、175/80 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、250/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、250 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 22、23、31、40、72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mgを充填した外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのチューブで、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。本製品は未コンディショニング品です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。Tube EndsはGlass Open、SeparatorsはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax GR/Anasorb GCB1、60/80 mesh、2 sections、175/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB1(2層構成)
  • 加熱脱着管(Carbopack X・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbopack X・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Carbopack X、1 section、400 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、非常に揮発性の高い化合物の高回収率分析用途に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbopack X(単層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    未コンディショニング仕様のThermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Carbosieve S-III、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-2に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-341-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tubes、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、250 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-360-UPとして入手可能です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはスクリーン、ガラスウール2層、スクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・125/120 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・125/120 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax GR/Anasorb GCB2*、60/80 mesh、2 sections、125/120 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB2(2層構成)
  • 加熱脱着管(Carbopack X・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbopack X・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Carbopack X、1 section、400 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、非常に揮発性の高い化合物の高回収率分析用途に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-363-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbopack X(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、250 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 22、23、31、40、72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-357-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-340-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mgを充填した外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのチューブで、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-339-UPとして入手可能です。Tube EndsはGlass Open、SeparatorsはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Chromosorb 106・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Chromosorb 106・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Chromosorb 106、60/80 mesh、1 section、350 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-358-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 106(単層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・3層式・210/140/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・3層式・210/140/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、210/140/165 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのstainless steel tube(セパレーター付き)仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・175/80 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・175/80 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB2/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、175/80 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-346-UPとして入手可能です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・3層式・210/140/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・3層式・210/140/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、210/140/165 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのstainless steel tube(セパレーター付き)仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-350-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、250/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-349-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。なお、コンディショニング済み品は出荷前に熱的コンディショニング処理が施され、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要であり、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-340として入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法●充填剤処理:未コンディショニング供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・125/120 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・125/120 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax GR/Anasorb GCB2*、60/80 mesh、2 sections、125/120 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-345-UPとして入手可能です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB2(2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax GR/Anasorb GCB1、60/80 mesh、2 sections、175/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-348-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB1(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・120/125/105 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・120/125/105 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB2*/Anasorb GCB1*/Carbosieve S-III、60/80 mesh、3 sections、120/125/105 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17およびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(3層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB1、Unconditioned、60/80 mesh、1 section、400 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。なお、コンディショニング済み品は出荷前に熱的コンディショニング処理が施され、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要であり、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-356として入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1(単層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みで、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要で、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-330-UPとして提供されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)