カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • ELPA(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • KSフィルター(1)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TRUSCO(3)
  • アイゼン(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • コクヨ(14)
  • タカチ電機工業(6)
  • ノーブランド(1)
  • フジトク(2)
  • ホンダ(37)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-37」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GSシリーズ サイクロン用カセットアダプター(37mm) SKC(環境測定)

    GSシリーズ サイクロン用カセットアダプター(37mm)

    SKC(環境測定)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    3日以内出荷
    GSシリーズサイクロン用交換カセットアダプター(37mm対応)です。
    用途SKCは、SKCサイクロン用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。
  • GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き) SKC(環境測定)

    GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き)

    SKC(環境測定)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    GS-3 吸入性粉じん用サイクロン(10mm)は、37mmカセットアダプター付きで、導電性プラスチック製です。
    用途GS-3吸入性粉じん用サイクロンは、吸入性結晶質シリカに関する2016年OSHA規則で規定されたISO 7708/CEN基準に適合するよう、2.75L/分で運転されます。SKC GS-3サイクロンは、複数の接線方向インレット構造により、周囲風速や設置方向の影響を受けにくく、衝突による粒子損失を低減します。軽量な導電性プラスチック製構造により静電気の影響を抑制します。標準の3ピースフィルターカセットと組み合わせて使用します。仕様使用サンプル媒体:25 mmまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2.75(4 μm・50%カットポイント、OSHA/MSHAシリカ規則対応)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversalシリーズまたはAirChekシリーズ
  • GS-1 シングルインレット サイクロン(10mm・DPM/37mmカセットアダプター付き) SKC(環境測定)

    GS-1 シングルインレット サイクロン(10mm・DPM/37mmカセットアダプター付き)

    SKC(環境測定)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    47日以内出荷
    GS-1シングルインレットサイクロン(10mm)は、導電性プラスチック製で、DPMサンプリング用として流量2L/分で使用します。DPMカセット用ボウルアダプターおよび37mmカセットアダプター付きです。
    用途GS-1サイクロンは、10mm径のDorr-Oliver相当設計を採用しつつ、ナイロン製Dorr-Oliverで問題となる静電気の影響を抑制するため導電性材料で構成されています。SKC製DPMカセットと組み合わせて使用することで、大きな粒子を除去し、インパクターやフィルターの過負荷を防止します。GS-1サイクロンは坑内鉱山での使用にも対応しています。仕様使用サンプル媒体:DPMカセットまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2(4 μmカットポイント・OSHA/MSHAシリカ規則対応)/3(3.5 μmカットポイント・MSHAシリカ基準)/1.7または2(DPMカセット使用時)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversal XRシリーズまたはAirChekシリーズ