カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • ホンダ(273)
  • RS PRO(115)
  • 三菱ふそう(99)
  • SPARKFUN(66)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • HASCO(24)
  • FUNAHASHI(20)
  • AMPHENOL(17)
  • VISHAY(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • KOA(12)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • brembo(7)
  • MICROCHIP(7)
  • SIEMENS(7)
  • APEM(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has 12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MethChek 1500 比色ワイプキット(半定量・12個入) SKC(環境測定)

    MethChek 1500 比色ワイプキット(半定量・12個入)

    SKC(環境測定)
    99,980税込109,978
    1セット(12個)
    46日以内出荷
    MethChek(R) 1500 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は1.5 μg/100 cm?です。
    用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。対象メタンフェタミン残留物
  • 吸着管(シリカゲル・p-メトキシフェノール処理・8×150 mm・2層式・1200/600 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・p-メトキシフェノール処理・8×150 mm・2層式・1200/600 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    40,980税込45,078
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル(p-methoxyphenol)、8 x 150 mmサイズ、2 sections、吸着剤1200/600 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:p-メトキシフェノール処理使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    32,980税込36,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量120/60 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(シリカゲル・7×110 mm・1層式・600 mg・20/40メッシュ・20セット) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・7×110 mm・1層式・600 mg・20/40メッシュ・20セット)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1セット
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Silica Gelを充填し、ジアセチルおよびアセトインのサンプリングに使用する製品で、サイズ7 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量600 mg、20/40 meshの仕様、20セット入りです。OSHA Methods 1012および1013の規定に適合しています。使用時は2本のチューブを短いチューブで直列接続して使用します。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラス繊維フィルター/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤シリカゲル
  • UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・10個入) SKC(環境測定)

    UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・10個入)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    UMEx ̄100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。
    用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化反応によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA要件超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)
  • UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入) SKC(環境測定)

    UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入)

    SKC(環境測定)
    84,980税込93,478
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    UMEx 100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。
    用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり・オゾン濃度0.5 ppm未満で使用●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA基準超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限あり、製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)
  • Ghost Wipes(1000枚入) SKC(環境測定)

    Ghost Wipes(1000枚入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(1000枚)
    47日以内出荷
    Ghost Wipesは、表面上の金属をサンプリングするための拭き取り用ワイプで、脱イオン水で湿潤されています。個別包装されており、使用には10 x 10 cmのテンプレートが必要です。
    用途Ghost Wipesは、粗い表面から金属をサンプリングでき、拭き取り後に完全に溶解することで対象分析物の回収率を最大化します。アンチモン、ヒ素、ベリリウム、カドミウム、クロム、コバルト、銅、鉄、鉛、マンガン、モリブデン、ニッケル、バナジウム、亜鉛の採取に有効です。表面サンプリングに関するASTM E1792およびOSHA Method ID-125Gの仕様を満たし、NIOSH 9100および9102のLead in Surface Wipe Samplesの仕様にも適合しています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛
  • Ghost Wipes(200枚入) SKC(環境測定)

    Ghost Wipes(200枚入)

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1箱(200枚)
    47日以内出荷
    Ghost Wipesは、表面上の金属をサンプリングするための拭き取り用ワイプで、脱イオン水で湿潤されています。個別包装されており、使用には10 x 10 cmのテンプレートが必要です。
    用途Ghost Wipesは、粗い表面から金属をサンプリングでき、拭き取り後に完全に溶解することで対象分析物の回収率を最大化します。アンチモン、ヒ素、ベリリウム、カドミウム、クロム、コバルト、銅、鉄、鉛、マンガン、モリブデン、ニッケル、バナジウム、亜鉛の採取に有効で、表面サンプリングに関するASTM E1792およびOSHA Method ID-125Gの仕様を満たし、NIOSH 9100および9102のLead in Surface Wipe Samplesの仕様にも適合しています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛