カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DXアンテナ(1)
  • ATEN(1)
  • アイネックス(1)
  • エスエスエーサービス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmdi 10m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・4個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・4個入)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1箱(4個)
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R) Sampling System用のフィルターで、Derivatizing Reagentを含み、プレロード済みのクリアカセットおよびDerivatizing Solution(トルエン中のMOPIP)を収めたジャーが付属します。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット:3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・12個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・12個入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(12個)
    46日以内出荷
    コーティングフィルターで、ISO-CHEK(R) Filterとして、9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)でコーティングしたPTFEフィルター1枚およびガラス繊維フィルター1枚を、イソシアネートの蒸気相および粒子相を分離・捕集する37 mmの2段式カセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。使用にはCat. No. 225-9050が必要です。なお、ISO-CHEK(R) Sampling Systemでの使用に必要なDerivatizing Solutionは付属しません。Derivatizing Solutionを含むISO-CHEK(R)カセットについては、Cat. No. 225-9023または225-9023Aを参照してください。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境で保管・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット:3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・10個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・10個入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R) Sampling Systemで、Derivatizing Reagentを含み、プレロード済みのクリアカセットおよびDerivatizing Solution(トルエン中のMOPIP)を収めたジャーが付属します。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット:3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・36個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・36個入)

    SKC(環境測定)
    94,980税込104,478
    1箱(36個)
    46日以内出荷
    コーティングフィルターで、ISO-CHEK(R) Filterとして、9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)でコーティングしたPTFEフィルター1枚およびガラス繊維フィルター1枚を、イソシアネートの蒸気相および粒子相を分離・捕集する37 mmの2段式カセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。使用にはCat. No. 225-9050が必要です。なお、ISO-CHEK(R) Sampling Systemでの使用に必要なDerivatizing Solutionは付属しません。Derivatizing Solutionを含むISO-CHEK(R)カセットについては、Cat. No. 225-9023または225-9023Aを参照してください。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境で保管・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット構成3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37