カテゴリ
- 科学研究・開発用品(32)
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(544)
- SPARKFUN(180)
- メディアカバーマーケット(165)
- SIEMENS(159)
- エレコム(88)
- KEMET(67)
- SKF(日本エスケイエフ)(36)
- ATEN(34)
- Vivotek(32)
- VISHAY(24)
- Seeed Studio(24)
- サンワダイレクト(19)
- i-PRO(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- brembo(16)
- Philips(16)
- サンワサプライ(13)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- ブランドをもっと見る
「ir led」の検索結果

Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用)
SKC(環境測定)¥11,880税込¥13,0681セット3日以内出荷Single Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのStandard Charging CradleおよびLite Charging Cradle用の電源です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac(R) PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:1台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト/スタンダード/拡張充電クレードル
Lite 充電クレードル用 マルチ電源ユニット&スプリッター(1~5台対応)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781セット47日以内出荷Multi Cradle Power Supply and Splitterは、Lite Cradle専用の電源および分岐アダプターで、1台から5台までのLite Cradleに対応します。用途Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様対応クレードル数:1~5台タイプクレードル:ライト入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト充電クレードル連結可否非連結
吸着管(ファイヤーブリック(硫酸処理)・7×70 mm・1層式・300 mg・45/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Firebrick(gas chrom-R)(sulfuric acid)、7 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤300 mg充填、45/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:硫酸処理使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Firebrick(単層構成)
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・500個入)
SKC(環境測定)¥909,800税込¥1,000,7801箱(500個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropyleneセプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト設計です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン
ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(10個)46日以内出荷Black Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)
SKC(環境測定)¥6,898税込¥7,5881個46日以内出荷Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 8 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・25L・5個入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)22×24材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 25 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)22×24材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・1個)
SKC(環境測定)¥9,498税込¥10,4481個46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)15.75×18材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・1個)
SKC(環境測定)¥7,698税込¥8,4681個46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)12×15材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropyleneセプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.7L・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 0.7 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)0.7寸法(inch)6.5×7材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.5L・1個)
SKC(環境測定)¥6,198税込¥6,8181個46日以内出荷Tedlar(R) 0.5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)0.5寸法(inch)8×8.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.5L・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 0.5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)0.5寸法(inch)8×8.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)
SKC(環境測定)¥79,980~税込¥87,978~1箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 50 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・ラベルなし・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、ラベルなし仕様で、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えています。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥45,980税込¥50,5781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)
SKC(環境測定)¥48,980税込¥53,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・15L・10個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)15寸法(inch)22.75×18材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)15.75×18材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・100L・3個入)
SKC(環境測定)¥75,980税込¥83,5781箱(3個)46日以内出荷Tedlar(R) 100 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)100寸法(inch)30×39材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・1個)
SKC(環境測定)¥7,998税込¥8,7981個46日以内出荷本製品は容量1 LのTedlarバッグで、stainless steel製フィッティングを採用しています。デュアル構成として、バッグのフラッシング、充填および密封に使用するhose/valveと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのseptum付きシリンジポートを備えています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・10個入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)12×15材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(Vac-U-Chamberラージ用・ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入)
SKC(環境測定)¥88,980税込¥97,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 8 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。Large Vac-U-Chamber Cat. No. 231-939との併用に使用します。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)8寸法(inch)13.75×19材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・100L・3個入)
SKC(環境測定)¥79,980税込¥87,9781箱(3個)46日以内出荷Tedlar(R) 100 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)10025寸法(inch)30×39、22×24材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781箱(10個)46日以内出荷本製品は容量1 LのTedlarバッグで、stainless steel製フィッティングを採用しています。デュアル構成として、バッグのフラッシング、充填および密封に使用するhose/valveと、分析用試料採取のためにシリンジでサンプルを抜き取るseptum付きポートを備えています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・75L・5個入)
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 75 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)75100寸法(inch)30×32、30×39材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・25L・5個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 25 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)2550寸法(inch)24×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・10L・10個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)16×18材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥64,980税込¥71,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・50L・5個入)
SKC(環境測定)¥87,980税込¥96,7781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 50 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5075寸法(inch)24×32、30×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・1個)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)16×18材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Lite 充電クレードル(AirChek Essential+用・非連結・電源別売)
SKC(環境測定)¥29,980税込¥32,9781台47日以内出荷Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプの充電用クレードルで、連結には対応しておらず、使用には別売の電源が必要です。対応電源は、AirChek Touch Series Pump Cradle全機種に対応するSingle Cradle Power Supply Cat. No. 220-600、または最大5台のLite Cradleに対応するMulti Cradle Power Supply and Splitter Cat. No. 220-851です。用途Lite Charging Cradleは、AirChek Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様●対応クレードル数:1台●電源別売:あり(シングル:220-600/マルチ:220-851)●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプクレードル:ライト対応機種AirChek Essential+バッテリーリチウムイオン連結可否非連結
AirChek Essential+ スターターキット
SKC(環境測定)¥189,800税込¥208,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential+ Starter Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Lite Charging Cradle、電源コード付き電源、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用の工具や取扱説明書を必要とせずに操作できます。仕様流量範囲:1000~5000 ml/分の一定流量(5~500 ml/分は低流量ホルダー必要);補償範囲(背圧能力):20インチ水圧で5000 ml/分、30インチで4000 ml/分、40インチで3000 ml/分、50インチで2000 ml/分、60インチで1000 ml/分;フロー制御:等温方式で背圧・温度・大気圧変化を補正;フロー障害/自動再起動:流量制限3~10秒で停止、赤LED点滅と故障表示、20秒継続時は最大5回自動再起動、5分以内に回復しない場合は運転終了;電源:取り外し可能な充電式リチウムイオン(7.4 V、2.6 Ah、19.2 Wh)またはクレードルAC;実行時間:2000 ml/分で40時間以上、5000 ml/分で15時間以上、クレードル使用で無期限;充電:シングルクレードル電源220-600、マルチクレードル電源220-700で最大5台連結、充電時間約3時間;精度:流量±5%、大気圧±0.3 in Hg、温度±1℃;環境条件:動作温度0~40℃、充電0~45℃、保管-20~45℃、湿度95%RH以下(結露なし)、高度補正は最大海抜4572 m;表示・操作:バックライト付きLCD、バッテリー状態と経過時間表示、8エリア静電容量式タッチスクリーン、デュアルLED(緑動作・赤障害);騒音・接続:51.7 dB(37 mm 0.8 μm MCE、1 m)、1/4インチIDチューブ対応;寸法・質量:4.1×3.7×2.8インチ(10.4×9.4×7.1 cm)、約550 g;認証等:本質安全防爆対応(指定バッテリー併用)、ISO 13137:2022準拠、CE・UKCA・IECEx・ATEX・RoHS対応;ケース・用途:帯電防止ゴムオーバーモールドポリカーボネート、吸着管・フィルター・粒子サンプラー・インピンジャー対応;保証:1年間限定保証
PowerFlex シングル バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781セット47日以内出荷PowerFlex(R) Single battery chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、使用するポンプに応じた専用ケーブルは別途購入が必要です。対応ケーブルは、AirChek(R) 2000用がCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用がCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用がCat. No. 223-1003、AirChek 52用がCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用がCat. No. 223-1005で、本製品は米国製ポンプモデル専用であり、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●状態表示LED:赤点灯=充電中/緑点灯=メンテナンス充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
Multi Cradle 電源ユニット(Standard/Enhanced 充電クレードル用・2~5台用)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781セット47日以内出荷Multi Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのCharging Cradleを2台から5台まで接続して使用するための電源です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、PC上でAirChek TOUCH Sampling PumpおよびDataTrac(R) Pro Softwareを使用するためのUSB接続を備えています。AirChek Touch Series Sampling Pumps用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種標準/強化充電クレードル
Enhanced 充電クレードル(e-Cradle)(AirChek Essential/TOUCH/Connect用・USBケーブル付・連結対応・電源別売)
SKC(環境測定)¥55,980税込¥61,5781台47日以内出荷Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)は、AirChek(R) TOUCH用の充電クレードルで、無償提供のDataTrac(R) Pro softwareのダウンロードおよび使用に対応するUSBケーブルが付属します。使用には電源が必要です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプ強化対応機種AirChek TOUCH機能PC接続機能:USB対応バッテリーリチウムイオン連結可否連結可能
AirChek TOUCH ベーシック ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥1,338,000税込¥1,471,8001セット47日以内出荷AirChek(R) TOUCH Basic 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリーパック付きポンプ5台、ドライバーセット5個、Standard Charging Cradle 4台、Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)1台、ならびに電源コード付き電源を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングの設定は取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL/ATEX)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)