カテゴリ
- 科学研究・開発用品(80)
- 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- LAMP(スガツネ工業)(4,273)
- ENDO(遠藤照明)(37)
- AMPHENOL(182)
- MAZDA(マツダ)(575)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(59)
- RS PRO(320)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(147)
- スバル(47)
- トヨタ(589)
- ニッサン(204)
- ホンダ(3,157)
- ミツビシ(752)
- モートーン(255)
- ワゴジャパン(74)
- 三菱ふそう(3,118)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(155)
- 日野自動車(231)
- 旭光電機工業(416)
- ブランドをもっと見る

IOMサンプラートランスポートクリップおよびカバー
SKC(環境測定)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷IOM Sampler用の輸送用クリップおよびカバーです。用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)翌々日出荷OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
Personal Environmental Monitor PEM 固定クランプ
SKC(環境測定)¥429,800税込¥472,7801個46日以内出荷Clamping DeviceはPEM Sampler用の固定治具であり、ノズルキャップをベースに対して平行に固定し、規定のクランプ力が確実に加えられるよう設計されています。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。流量(L/min)2・4・10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
231 Tedlar Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)
SKC(環境測定)¥8,198税込¥9,0181箱(10個)46日以内出荷Series 231 Tedlar(R) Sample Bags用の交換用セプタムです。用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
233 Tedlar・263 FlexFoil・253 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)
SKC(環境測定)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)46日以内出荷Series 233 Tedlar Sample Bags、Series 240/243 FluoroFilm Sample Bags、Series 253 FlexFoil Plus Sample Bags、およびSeries 263 Standard FlexFoil Sample Bags用の交換用セプタムです。用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
232 Tedlar Series サンプルバッグ用PTFEライニングセプタム(10個入)
SKC(環境測定)¥5,898税込¥6,4881箱(10個)46日以内出荷Series 232 Tedlar(R) Sample Bags用の交換用セプタムです。用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・ホースなし・バルブなし・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) Sample Bagは容量1 Lで、Stainless Steel製Septum Fittingを装着した仕様です。ホースバルブは付属しません。10Pk入りです。用途Tedlarバッグ、容量1 L、SSフィッティング仕様、SGLタイプ、10Pk入りです。
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)
SKC(環境測定)¥6,198税込¥6,8181個46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
IOMサンプラーカセットキャップ(10個入)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)46日以内出荷IOM Sampler用のカセットキャップです。用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・1個)
SKC(環境測定)¥7,698税込¥8,4681個46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)12×15材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropyleneセプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(Vac-U-Chamberラージ用・ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入)
SKC(環境測定)¥88,980税込¥97,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 8 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。Large Vac-U-Chamber Cat. No. 231-939との併用に使用します。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)8寸法(inch)13.75×19材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・ラベルなし・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、ラベルなし仕様で、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えています。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥45,980税込¥50,5781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)
SKC(環境測定)¥48,980税込¥53,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)
SKC(環境測定)¥79,980~税込¥87,978~1箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 50 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・500個入)
SKC(環境測定)¥909,800税込¥1,000,7801箱(500個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropyleneセプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト設計です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・15L・10個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)15寸法(inch)22.75×18材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)15.75×18材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(10個)46日以内出荷Black Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)
SKC(環境測定)¥6,898税込¥7,5881個46日以内出荷Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 8 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・3L・10個入)
SKC(環境測定)¥64,980税込¥71,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・100L・3個入)
SKC(環境測定)¥75,980税込¥83,5781箱(3個)46日以内出荷Tedlar(R) 100 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)100寸法(inch)30×39材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・1個)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)16×18材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・25L・5個入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)22×24材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 25 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)22×24材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・1個)
SKC(環境測定)¥9,498税込¥10,4481個46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)15.75×18材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・50L・5個入)
SKC(環境測定)¥87,980税込¥96,7781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 50 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5075寸法(inch)24×32、30×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・10個入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)12×15材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.7L・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 0.7 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)0.7寸法(inch)6.5×7材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.5L・1個)
SKC(環境測定)¥6,198税込¥6,8181個46日以内出荷Tedlar(R) 0.5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)0.5寸法(inch)8×8.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.5L・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 0.5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)0.5寸法(inch)8×8.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入)
SKC(環境測定)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、polypropyleneフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質Tedlar(R)接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・75L・5個入)
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 75 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)75100寸法(inch)30×32、30×39材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・25L・5個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(5個)46日以内出荷Tedlar(R) 25 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)2550寸法(inch)24×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・10L・10個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)16×18材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・100L・3個入)
SKC(環境測定)¥79,980税込¥87,9781箱(3個)46日以内出荷Tedlar(R) 100 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)10025寸法(inch)30×39、22×24材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら