カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • ツツミ工業(24)
  • RotopaX(ロトパックス)(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(8)
  • 三菱電機(4)
  • ワゴジャパン(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • サンドビック(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • サンコウ電子研究所(1)
  • CKD(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 象印マホービン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • フェローズ(1)
  • Canon(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2pm」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sioutas カスケードインパクター SKC(環境測定)

    Sioutas カスケードインパクター

    SKC(環境測定)
    144,800税込159,280
    1個
    3日以内出荷
    Sioutas Cascade Impactorは、Leland Legacy(R)空気採取ポンプを9 L/minで使用するためのカスケードインパクターで、空気中粒子を5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級して捕集します。
    用途Sioutas Cascade Impactorは、超微粒子、微粒子、および2.5 μm超の空気中粒子を分離・捕集する装置で、5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級します。9 L/minのサンプルポンプと併用した場合、各段のカットポイントを超える粒子は、それぞれの段に配置された25 mm PTFEフィルター上に捕集され、最終段の0.25 μmカットポイント未満の粒子は37 mm PTFEのアフターフィルターに捕集されます。Sioutas Impactorは屋内での個人測定およびエリア測定に適しており、特別な条件下で屋外環境測定にも使用できます。粒径別に分級された試料は、重量分析、化学分析、顕微鏡分析により評価可能です。仕様●カットポイント:2.5 μm・1.0 μm・0.50 μm・0.25 μm●使い捨て:不可●推奨アフターフィルター:37 mm・2.0 μm PTFE●推奨捕集フィルター:25 mm・0.5 μm PTFE(PTFE支持体付)●測定区分:超微粒子・微粒子・PM2.5超●段別カットポイント:2.5・1.0・0.50・0.25 μm(Stage A~D)材質陽極酸化アルミニウム(ステージ)・BUNA-N(Oリング)・アクリル(フィルターリテーナー)質量(g)159外形寸法(cm)8.6×5.5使用チューブ内径3/8インチ流量(L/min)9使用条件風速5 mph未満・使用温度最大240 ℃各種認証ETV
  • Personal Environmental Monitor PEM(10μmカット・2L/min・Green) SKC(環境測定)

    Personal Environmental Monitor PEM(10μmカット・2L/min・Green)

    SKC(環境測定)
    269,800税込296,780
    1個
    46日以内出荷
    Personal Environmental Monitor (PEM)はPM10サンプリング用の個人ばく露モニタであり、2 L/minにおいて10 μmカットポイントを有し、作業環境および環境中のPM10粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。
    用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
  • Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・2L/min・Blue) SKC(環境測定)

    Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・2L/min・Blue)

    SKC(環境測定)
    269,800税込296,780
    1個
    46日以内出荷
    Personal Environmental Monitor (PEM)はPM2.5サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、2 L/minにおいて2.5 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM2.5粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。
    用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5流量(L/min)2サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
関連キーワード
22pm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 22pm