カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
  • 測定用品(33)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(1)
  • SPARKFUN(7)
  • 三菱ふそう(3)
  • SMC(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ホンダ(1)
  • トヨタ(1)
  • DIGILENT(1)
  • SICK(1)
  • RS PRO(1)
  • Seeed Studio(1)
  • ザイレムジャパン(1)
  • SANTINI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpuc」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pocket Pump TOUCH ポンプ SKC(環境測定)

    Pocket Pump TOUCH ポンプ

    SKC(環境測定)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
    用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
  • シングル充電器(Pocket Pump TOUCH用) SKC(環境測定)

    シングル充電器(Pocket Pump TOUCH用)

    SKC(環境測定)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    Pocket Pump(R) TOUCH Single Chargerは、USB接続の磁気コネクターを採用したシングルチャージャーで、ケーブルおよび米国仕様プラグ付きウォールキューブが付属します。
    用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
  • ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用) SKC(環境測定)

    ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) Touch、およびUniversalシリーズ用のブラックカラー保護用ナイロン製ポンプポーチで、ショルダーストラップが付属しています。
    用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
  • エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット SKC(環境測定)

    エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット

    SKC(環境測定)
    179,800税込197,780
    1式
    4日以内出荷
    Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。
    仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    95,980税込105,578
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 50 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    8,998税込9,898
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 5 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 25 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 10 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 25 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    88,980税込97,878
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 50 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    7,198税込7,918
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)

    SKC(環境測定)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)

    SKC(環境測定)
    7,998税込8,798
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。10Pk入りです。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 8 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)8寸法(inch)13.75×20材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・1個) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・1個)

    SKC(環境測定)
    7,698税込8,468
    1個
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)12×15材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    79,980税込87,978
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 50 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropyleneセプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・500個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・500個入)

    SKC(環境測定)
    909,800税込1,000,780
    1箱(500個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single polypropyleneセプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト設計です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・ラベルなし・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・ラベルなし・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、ラベルなし仕様で、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えています。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・3L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・15L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・15L・10個入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)15寸法(inch)22.75×18材質(接続部)ポリプロピレン
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)

    SKC(環境測定)
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)15.75×18材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・100L・3個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・100L・3個入)

    SKC(環境測定)
    75,980税込83,578
    1箱(3個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 100 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)100寸法(inch)30×39材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Black Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・25L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・テフロンライニングセプタム付き・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、Teflonライニングセプタムを備えたsingle polypropylene製セプタムフィッティング仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)22×24材質(接続部)ポリプロピレン
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)

    SKC(環境測定)
    6,898税込7,588
    1個
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    66,980税込73,678
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 25 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)22×24材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・1個) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・1個)

    SKC(環境測定)
    9,498税込10,448
    1個
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)15.75×18材質(接続部)ポリプロピレン
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.7L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.7L・10個入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 0.7 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)0.7寸法(inch)6.5×7材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.5L・1個) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・0.5L・1個)

    SKC(環境測定)
    6,198税込6,818
    1個
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 0.5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)0.5寸法(inch)8×8.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好