カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- トレード(13)
- P・O・Pプロダクツ(7)
- GENTOS(5)
- 河村電器産業(3)
- マクセルイズミ(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 弘進ゴム(1)
- 日東工業(1)
- Canon(1)
- 西邦工業(1)
- スリーピース(1)
- 日本ブレード(1)
「nb-225」の検索結果
特価

PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンドなし・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれていますが、バンド処理はされていません。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア直径(mm)37孔径(Φμm)5
MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80μm・37mm・3ピース・非バンド・50個入)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781箱(50個)47日以内出荷MCEフィルター(孔径0.8 μm、37 mm)を3ピース構造のクリアスチレン製カセットにあらかじめ組み込んだ製品で、バンドは付属していません。用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースからなる純度の高い生物学的に不活性な混合物で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性でオートクレーブ滅菌が可能であり、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:クリアスチレン、MCE形式カセット:3ピース従来型直径(mm)37特性外観:透明オートクレーブの可否非対応