カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- カノマックス(KANOMAX)(5)
- サイエルインターナショナル(1)
- サンドビック(2)
- ノーブランド(5)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(9)
- ビクセン(2)
- フカイ工業(1)
- ムサシインテック(1)
- 三菱伸銅(1)
- 安立計器(1)
- 岡潮(1)
「ni-cd」の検索結果

バッテリーパック 222シリーズ(Ni-Cd)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781セット47日以内出荷NiCad Battery Packは、222ポンプ用のバッテリーパックです。用途SKCは、SKCサンプルポンプ用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。仕様防爆モデル互換性:非対応定格電圧(V)2.4対応機種222 Series PumpsバッテリーNi-Cd(ニカド)
シングル充電器(Pocket Pump用)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781個47日以内出荷Single Chargerは、Pocket Pump(R)用の充電器で、115 V対応で、NiCadおよびNiMHバッテリーのいずれにも対応しています。用途Pocket Pump用充電器は、シングルタイプおよび5ステーションタイプが用意されており、Pocket Pumpと組み合わせて使用することでNiMHおよびNiCadバッテリーのいずれにも対応します。充電時間は、バッテリーをポンプに装着した状態で約6時間、バッテリーをポンプから取り外した状態で約16時間です。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要●防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC115対応機種Pocket PumpバッテリーNiMH/Ni-Cd
マルチ充電器(Pocket Pump用)
SKC(環境測定)¥132,800税込¥146,0801台47日以内出荷Pocket Pump(R)用の5ステーションマルチチャージャーで、NiMHおよびNiCadバッテリーに対応し、115 V専用です。用途Pocket Pump用充電器は、シングルタイプおよび5ステーションタイプが用意されており、Pocket Pumpと組み合わせて使用することで、NiMHおよびNiCadバッテリーの両方に対応します。充電時間は、バッテリーをポンプに装着した状態で6時間、バッテリーをポンプから取り外した状態で約16時間です。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要●防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC115対応機種Pocket PumpバッテリーNiMH/Ni-Cd
Universal 44XR ポンプ(MSHA)
SKC(環境測定)¥187,800税込¥206,5801台47日以内出荷NiCadバッテリーおよびドライバーセットが付属した、MSHA承認モデルのUniversal 44XRサンプルポンプです。用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(1000~2000 mL/分)/22 inH2O(3000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18・メタン空気混合気対応)
Universal 44XR 高/低流量 MSHA対応 ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,228,000税込¥1,350,8001セット47日以内出荷MSHA承認モデルのUniversal 44XRMポンプ5台セットキットで、4セルパックのNiCadバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により22~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18)・RFI/EMI適合