カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • BIGM(丸山製作所)(317)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • NOK(1)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • インターナショナルダイヤ(2)
  • カミイソ産商(2)
  • コクゴ(1)
  • サンフレックス(2)
  • セキスイ(1)
  • タイヨーマーク(中川製袋化工)(5)
  • トヨタ(14)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • 大黒工業(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • 山本光学(2)
  • 日野自動車(8)
  • 福助工業(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.340」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。なお、コンディショニング済み品は出荷前に熱的コンディショニング処理が施され、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要であり、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-340として入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法●充填剤処理:未コンディショニング供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-340-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)