カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • LION(ライオン)(10)
  • NONIO(5)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • D'Addario(6)
  • FINO(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • Electro Harmonix(5)
  • Elixir(エリクサー)(4)
  • 金鳥(KINCHO)(3)
  • brembo(3)
  • コジット(3)
  • エムディーエス(3)
  • コクヨ(2)
  • ノーブランド(2)
  • 山田照明(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • KEF(ケーイーエフ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nonio」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、シリカゲル、20/40 mesh、2 sections、520/260 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、Kathon 886 biocide(non-agency method 55)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途独自構造のSKC OVS Tubesは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせた構成で、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。SKC OVS Tubesは、農薬、爆薬、アルコール類、バイオサイドのサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSHおよびnon-agency methodの仕様に適合します。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Silica Gel/ガラス繊維(2層構成)
  • Surface SWYPE(Nickel・25個入) SKC(環境測定)

    Surface SWYPE(Nickel・25個入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    ニッケル用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for Nickel Cat. No. 769-1068または769-1054が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】ニッケル保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • 洗浄・現像液(Phenol・16oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Phenol・16oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Phenol用Cleaning/Developing Solutionであり、16-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フェノール類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • Surface SWYPE(Aromatic Amines・25個入) SKC(環境測定)

    Surface SWYPE(Aromatic Amines・25個入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    Surface SWYPE, for Aromatic Aminesは芳香族アミンの表面汚染評価用SWYPEであり、使用には適切なCleaning/Developing Solution Cat. No. 769-1041または769-1061が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】芳香族アミン、【干渉物質】MDI保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • Skin SWYPE(Nickel・20個入) SKC(環境測定)

    Skin SWYPE(Nickel・20個入)

    SKC(環境測定)
    17,980税込19,778
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Skin SWYPES for Nickelはニッケルの皮膚汚染評価用SWYPEであり、プラスチックカップ20個を含みます。使用にはCleaning/Developing Solution Cat. No. 769-1068が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】o-フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • PERMEA-TECセンサー(Nickel・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Nickel・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Nickel用PERMEA-TECであり、使用にはNickel用Developing Solution Cat. No. 769-1068が必要です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • シングル充電器&電源ユニット(QuickTake 15/30用・マルチプラグ付) SKC(環境測定)

    シングル充電器&電源ユニット(QuickTake 15/30用・マルチプラグ付)

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1セット
    47日以内出荷
    Single Wall Cube/Power Supplyは、100-240 V対応で複数種類のプラグが付属し、QuickTake(R) 15およびQuickTake(R) 30のLi-Ionポンプには単体で使用でき、Cat. No. P22300 Charging Unitと組み合わせることでLeland Legacy(R)およびAirChek(R) XR5000のLi-Ionポンプの充電にも対応します。本製品はCat. No. 223-241 Charging Kitに含まれています。
    用途Lithium Ion(Li-Ion)Chargerは、High PowerおよびStandardのAirChek XR5000ならびにLeland Legacyサンプルポンプ用の充電器で、100-240 Vの電源に対応しています。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要入力電圧(V)AC100~240対応機種QuickTake(R)15/QuickTake(R)30バッテリーリチウムイオン