カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(5)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(3)
  • DHA Corporation(10)
  • HEADS(ヘッズ)(7)
  • HEIKO(14)
  • RS PRO(12)
  • Smart Stock(10)
  • SPARKFUN(5)
  • SWAN(シモジマ)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • カクケイ(7)
  • ザップ(3)
  • セキセイ(5)
  • ホンダ(25)
  • マイン(4)
  • 三菱ふそう(6)
  • 今村紙工(5)
  • 福助工業(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opp 110」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加熱脱着管(Carbopack X・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbopack X・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Carbopack X、1 section、400 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、非常に揮発性の高い化合物の高回収率分析用途に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-363-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbopack X(単層構成)
  • 加熱脱着管(Chromosorb 106・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Chromosorb 106・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Chromosorb 106、60/80 mesh、1 section、350 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 106(単層構成)
  • 加熱脱着管(Carbopack X・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbopack X・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・40/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Carbopack X、1 section、400 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、非常に揮発性の高い化合物の高回収率分析用途に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbopack X(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、250 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 22、23、31、40、72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、250 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 22、23、31、40、72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-357-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Chromosorb 106・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Chromosorb 106・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Chromosorb 106、60/80 mesh、1 section、350 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-358-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 106(単層構成)