カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • アリート(ariete)(119)
  • タカギ(15)
  • JOYN(6)
  • 十川ゴム(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • マザーツール(3)
  • 東亜DKK(3)
  • マツモト産業(3)
  • SAFETY J(3)
  • サイバーストーク(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • カスタム(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • ホンダ(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • ロート製薬(2)
  • アズワン(1)
  • SONY(ソニー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oxy」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2-hydroxymethyl piperidine処理済みXAD-2 120/60 mgを充填し、ホルムアルデヒドを10.0 μg(±25%)スパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量150/75 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(シリカゲル・p-メトキシフェノール処理・8×150 mm・2層式・1200/600 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・p-メトキシフェノール処理・8×150 mm・2層式・1200/600 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    40,980税込45,078
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル(p-methoxyphenol)、8 x 150 mmサイズ、2 sections、吸着剤1200/600 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:p-メトキシフェノール処理使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    32,980税込36,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量120/60 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤45/23 mg充填、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    41,980税込46,178
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、2-hydroxymethyl piperidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量450/225 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
voxy特集
  • おすすめ人気ランキング
  • voxy