カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(2)
- RICOH(リコー)(1)
- SWAGE-LINE(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(3)
- リスパック(18)
- 呉竹(2)
- 山本科学工具研究社(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- ブランドをもっと見る
「rb72」の検索結果
特価

吸着管(Anasorb 727・8×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb 727、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤300/150 mg充填、20/40 meshの仕様です。Anasorb 727はChromosorb 106と同等の吸着剤です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 727(2層構成)