カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(158)
  • モートーン(136)
  • ラムマウント(58)
  • SPARKFUN(52)
  • Durbal(50)
  • ホンダ(49)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • brembo(14)
  • コミネ(13)
  • BULGIN(13)
  • D'Addario(13)
  • Ringfeder(12)
  • NSK(日本精工)(11)
  • SWAGE-LINE(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • NTB(6)
  • SUNSTAR(サンスター)(6)
  • ALCANhands(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「steed」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・ホースなし・バルブなし・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・ホースなし・バルブなし・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) Sample Bagは容量1 Lで、Stainless Steel製Septum Fittingを装着した仕様です。ホースバルブは付属しません。10Pk入りです。
    用途Tedlarバッグ、容量1 L、SSフィッティング仕様、SGLタイプ、10Pk入りです。
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    本製品は容量1 LのTedlarバッグで、stainless steel製フィッティングを採用しています。デュアル構成として、バッグのフラッシング、充填および密封に使用するhose/valveと、分析用試料採取のためにシリンジでサンプルを抜き取るseptum付きポートを備えています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・1個) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    7,998税込8,798
    1個
    46日以内出荷
    本製品は容量1 LのTedlarバッグで、stainless steel製フィッティングを採用しています。デュアル構成として、バッグのフラッシング、充填および密封に使用するhose/valveと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのseptum付きシリンジポートを備えています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、single stainless steelフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質Tedlar(R)接続方式シングルブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼
  • ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    ブラック Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Black Tedlar(R) 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
  • Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 8 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。材質Tedlar(R)接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・3L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 3 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)12×12材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・10個入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)12×15材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・1個) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・5L・1個)

    SKC(環境測定)
    9,798税込10,778
    1個
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 5 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)16×18材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・50L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    87,980税込96,778
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 50 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)5075寸法(inch)24×32、30×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・75L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・75L・5個入)

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 75 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)75100寸法(inch)30×32、30×39材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・25L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 25 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)2550寸法(inch)24×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・10L・10個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 10 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)16×18材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好
  • Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・100L・3個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・100L・3個入)

    SKC(環境測定)
    79,980税込87,978
    1箱(3個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 100 L Sample Bagは、dual stainless steelフィッティングを備えた仕様です。バッグのフラッシング、充填および密封に使用するホースバルブと、分析用試料をシリンジで抜き取るためのシリンジポート付きセプタムを装着しています。
    用途Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応材質Tedlar(R)厚さ(mm)2接続方式デュアルフィッティング最大容量(L)10025寸法(inch)30×39、22×24材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCH安定性VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好