カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- uni(三菱鉛筆)(18)
- RS PRO(9)
- ハネウェル(7)
- SPARKFUN(7)
- brembo(3)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(3)
- 第一精工(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- パイロット(1)
- DAIM(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SPELSBERG(1)
- MK Electric(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company(1)
「style fit」の検索結果

ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・25mm・透明スチレン・従来型・250個入)
SKC(環境測定)¥80,980税込¥89,0781箱(250個)47日以内出荷SureSeal Filter Cassette Blank(traditional style)は、2セクション構造の25 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクです。用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型外観透明直径(mm)25
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・3ピース・25mm・透明スチレン・従来型・250個入)
SKC(環境測定)¥99,980税込¥109,9781箱(250個)47日以内出荷SureSeal Filter Cassette Blank(traditional style)は、3セクション構造の25 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクです。用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは、最適なサンプリングを実現するリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:3ピース従来型外観透明直径(mm)25