カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- Zippy(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ユニックス[建築金物](2)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NISSIN(1)
- KSフィルター(1)
- 築地製作所(1)

VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ)
SKC(環境測定)¥55,980税込¥61,5781個46日以内出荷VOST(Volatile Organic Sampling Train)Trapで、Tenax TAを充填した1セクション構成、吸着剤量1.6 gm、35/60 meshを16 x 125 mmサイズのチューブに充填しています。U.S. EPA 0031(SW-846)に規定されており、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに使用します。SwagelokフィッティングおよびPTFEフェルールを備えていますが、熱処理済みでは供給されないため、使用前にコンディショニングが必要です。コンディショニング後14日以内に使用および分析してください。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCのVOST Trapsは、Volatile Organic Sampling Trains(VOSTs)に関するSW-946のEPA Method 0031に適合するよう設計されています。低バックグラウンドかつ低圧力損失のVOST Trapsは、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに適しています。仕様セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA