カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(1)
- CKD(3)
- 潤工社(3)
- 三和電気計器(2)
- イチネンTASCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 象印マホービン(1)
- ADVANTEC(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- TDKラムダ(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 五藤歯車(1)
- Texas Instruments(1)
「ta060-20」の検索結果

OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはフォーム、石英繊維フィルター、PTFEリング構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/石英フィルター(2層構成)
OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)