カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- CKD(4)
- イチネンTASCO(3)
- 五藤歯車(1)
「ta110-20」の検索結果

吸着管(Tenax TA・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/35メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥76,980税込¥84,6781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Tenax、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
吸着管(Tenax TA・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/35メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥32,980税込¥36,2781箱(10本)46日以内出荷Sorbent Tube、Tenax、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)