カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • TRUSCO(1)
  • MARKLESS STYLE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta13-44」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)