カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- ホンダ(2,931)
- 三菱ふそう(315)
- JTC(89)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- SPARKFUN(30)
- RS PRO(23)
- トヨタ(22)
- TRUSCO(16)
- cotta(14)
- エレコム(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SCHURTER(11)
- ハネウェル(10)
- APEM(10)
- カラークリエーション(9)
- サカエ(8)
- ニッサン(8)
- ブランドをもっと見る
「tck」の検索結果

AirChek TOUCH 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥288,800税込¥317,6801セット47日以内出荷AirChek(R) TOUCH Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラ―タッチスクリーンナビゲーションを採用した初の個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL/ATEX)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
Pocket Pump TOUCH 単体キット
SKC(環境測定)¥207,800税込¥228,5801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH Single Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Type Aカバー付き低流量チューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH ポンプ 3台セット
SKC(環境測定)¥559,800税込¥615,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 3-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ3台、シングルチャージャー3台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー3個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥329,800税込¥362,7801セット47日以内出荷AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 水圧(inH2O)(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,368,000税込¥1,504,8001セット47日以内出荷AirChek(R) TOUCH 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
Pocket Pump TOUCH ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、シングルチャージャー5台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、シングルチャージャー5台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオン3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補正材質(ケース)IP64等級ポリカーボネート+ゴムオーバーモールド外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 3台セット
SKC(環境測定)¥899,800税込¥989,7801セット47日以内出荷AirChek(R) TOUCH 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 2台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルを含み、さらにフィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個が付属し、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高/低流量 強化仕様ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥339,800税込¥373,7801セット47日以内出荷AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Enhanced Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、e-Cradle、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,598,000税込¥1,757,8001セット47日以内出荷AirChek(R) TOUCH 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルに加え、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個を含み、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥1,028,000税込¥1,130,8001セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Deluxe Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)、およびDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(877-94、ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH USB Bluetoothアダプターなし デラックス ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。