カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- SPARKFUN(153)
- RS PRO(108)
- SKF(日本エスケイエフ)(47)
- メディアカバーマーケット(28)
- AMPHENOL(24)
- 大阪サニタリー(18)
- ARMOR-X(12)
- Seeed Studio(10)
- エレコム(6)
- コミネ(6)
- DELTRON(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ホンダ(3)
- Sonix(3)
- プリンストン(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ブランドをもっと見る
「thad」の検索結果

Ghost Wipes(1000枚入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(1000枚)47日以内出荷Ghost Wipesは、表面上の金属をサンプリングするための拭き取り用ワイプで、脱イオン水で湿潤されています。個別包装されており、使用には10 x 10 cmのテンプレートが必要です。用途Ghost Wipesは、粗い表面から金属をサンプリングでき、拭き取り後に完全に溶解することで対象分析物の回収率を最大化します。アンチモン、ヒ素、ベリリウム、カドミウム、クロム、コバルト、銅、鉄、鉛、マンガン、モリブデン、ニッケル、バナジウム、亜鉛の採取に有効です。表面サンプリングに関するASTM E1792およびOSHA Method ID-125Gの仕様を満たし、NIOSH 9100および9102のLead in Surface Wipe Samplesの仕様にも適合しています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛
Ghost Wipes(200枚入)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781箱(200枚)47日以内出荷Ghost Wipesは、表面上の金属をサンプリングするための拭き取り用ワイプで、脱イオン水で湿潤されています。個別包装されており、使用には10 x 10 cmのテンプレートが必要です。用途Ghost Wipesは、粗い表面から金属をサンプリングでき、拭き取り後に完全に溶解することで対象分析物の回収率を最大化します。アンチモン、ヒ素、ベリリウム、カドミウム、クロム、コバルト、銅、鉄、鉛、マンガン、モリブデン、ニッケル、バナジウム、亜鉛の採取に有効で、表面サンプリングに関するASTM E1792およびOSHA Method ID-125Gの仕様を満たし、NIOSH 9100および9102のLead in Surface Wipe Samplesの仕様にも適合しています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛
AirChek Connect ポンプ
SKC(環境測定)¥197,800税込¥217,5801台47日以内出荷AirChek(R) Connect Pumpは、本体のみでLi-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはStandard Charging Cradleおよび電源が必要です。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、柔軟性、操作性、および接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの正確な流量制御に対応します。PC、タブレット、スマートフォンとのBluetooth接続に対応し、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、設定、データ管理が可能であり、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用して遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・温度・圧力・時間表示)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後)操作方式静電容量式タッチスクリーン(ロック機能あり)