カテゴリ
- 測定用品(35)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- ホンダ(811)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
- 三菱ふそう(78)
- メディアカバーマーケット(55)
- UNIVET(45)
- UNIFIVE(25)
- RS PRO(22)
- SPARKFUN(18)
- 三商(14)
- POSH Faith(12)
- NEC(10)
- MARWI(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ナベル(8)
- UNIVER(ユニバー)(8)
- CF POSH(7)
- GEDORE(6)
- BIORAD(6)
- ブランドをもっと見る
「univ」の検索結果

ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) Touch、およびUniversalシリーズ用のブラックカラー保護用ナイロン製ポンプポーチで、ショルダーストラップが付属しています。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
Universal 44XR ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801台47日以内出荷Universal 44XRポンプ本体のみの構成です。使用にはバッテリーおよび充電器が別途必要です。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:40~10 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
Universal PCXR4 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥294,800税込¥324,2801セット47日以内出荷タイマーおよび流量異常検知機能を備えたUniversal PCXR4ポンプ本体に、NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属します。充電器は含まれていません。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)タイマー機能1~9999分表示(最大6.8日)
Universal PCXR4 ポンプ
SKC(環境測定)¥217,800税込¥239,5801台47日以内出荷タイマーおよび流量異常検知機能を備えたUniversal PCXR4ポンプ本体に、NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属します。充電器は含まれていません。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal 44XR ポンプ
SKC(環境測定)¥186,800税込¥205,4801台47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属したUniversal 44XRポンプ本体のみの構成です。充電器は別途必要です。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により変動)●流量制御精度:設定値の±5%質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (ULモデル)/1000~3000 (MSHAモデル)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・CE対応
Universal PCXR8 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥197,800税込¥217,5801個47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプ本体のみの構成です。バッテリーおよび充電器は含まれていません。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR4 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥175,800税込¥193,3801セット47日以内出荷タイマーおよび流量異常検知機能を備えたUniversal PCXR4個人用サンプルポンプ本体のみの構成です。バッテリーおよび充電器は含まれていません。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・表示:1~9999分表示(精度±0.05%)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal PCXR4 スターターキット
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801セット47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR4ポンプスターターキットです。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)表示精度±0.05%(±45秒/日)
Universal 44XR ポンプ(MSHA)
SKC(環境測定)¥187,800税込¥206,5801台47日以内出荷NiCadバッテリーおよびドライバーセットが付属した、MSHA承認モデルのUniversal 44XRサンプルポンプです。用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(1000~2000 mL/分)/22 inH2O(3000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18・メタン空気混合気対応)
Universal PCXR8 ポンプ
SKC(環境測定)¥238,800税込¥262,6801台47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプ本体に、NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属します。充電器は含まれていません。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥309,800税込¥340,7801セット47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8シングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、ハードケースが付属します。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(1000~2500 mL/分:40 inH2O、3000:35 inH2O、4000:20 inH2O、5000:10 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥307,800税込¥338,5801セット47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8シングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、キャリーケースが付属します。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR4 高/低流量ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,368,000税込¥1,504,8001セット47日以内出荷Universal PCXR4 5台セットポンプキットで、タイマーおよび流量異常検知機能を備えたNiMHバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーション充電器1台およびキャリーケースが付属します。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)12以上(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal 44XR 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥255,800税込¥281,3801セット47日以内出荷Universal 44XRシングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、キャリーケースが付属します。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
Universal 44XR スターターキット
SKC(環境測定)¥219,800税込¥241,7801セット47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal 44XRポンプスターターキットです。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:10~40 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
Universal PCXR8 スターターキット
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801セット47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR8ポンプスターターキットです。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・制御機能:遅延開始・自動停止・間欠運転・一時停止対応(最大9999分)●補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)
Universal PCXR4 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥286,800税込¥315,4801セット47日以内出荷Universal PCXR4シングルポンプキットは、タイマーおよび流量異常検知機能を備えたポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、キャリーケースが付属します。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal 44XR 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥259,800税込¥285,7801セット47日以内出荷Universal 44XRシングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、ハードケースが付属します。流量範囲は一定流量5~5000 ml/minです。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:40~10 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
Universal 44XR 高/低流量ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット47日以内出荷Universal 44XR 5台セットポンプキットで、NiMHバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・CE対応
Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,468,000税込¥1,614,8001セット47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプの5台セットポンプキットで、NiMHバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR4 単体ポンプキット(IOMサンプラー付き)
SKC(環境測定)¥296,800税込¥326,4801セット47日以内出荷IOMサンプラー付きのUniversal PCXR4シングルポンプキットで、タイマーおよび流量異常検知機能を備えたサンプルポンプ、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器(フィルターカセットホルダーは含まれません)、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、IOMサンプラーおよびカセットCat. No. 225-70A、キャリーケースが付属します。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・精度:1~9999分表示(精度±0.05%)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
保護ポーチ(Universal用・レッド)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781個47日以内出荷Universalシリーズサンプルポンプ用の個人サンプリング向け保護ポンプポーチで、レッドカラー、調整可能なウエストベルトおよびショルダーストラップを備え、装着時の快適性を考慮した設計です。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および防音機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
保護ポーチ(Universal用・ブラック)
SKC(環境測定)¥30,980税込¥34,0781個47日以内出荷Universalシリーズサンプルポンプ用の保護用ナイロン製ポンプポーチで、ブラックカラー、ベルトおよび調整可能なウエストストラップとショルダーストラップが付属しています。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
Universal 44XR 高/低流量 MSHA対応 ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,228,000税込¥1,350,8001セット47日以内出荷MSHA承認モデルのUniversal 44XRMポンプ5台セットキットで、4セルパックのNiCadバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により22~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18)・RFI/EMI適合
バッテリーエリミネーター(Universalシリーズ用・115V)
SKC(環境測定)¥53,980税込¥59,3781台47日以内出荷Universal XR Series Pumps用バッテリーエリミネーターで、115 VのAC電源に接続することで長時間のサンプリング運転が可能です。本バッテリーエリミネーターを使用すると、本体のULによる本質安全防爆認証は無効となります。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を目的とした高品質なアクセサリーを提供しています。仕様防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC115対応機種Universal XR SeriesバッテリーNiMH
バッテリーエリミネーター(Universalシリーズ用・230V)
SKC(環境測定)¥58,980税込¥64,8781台47日以内出荷Universal XR Series Pumps用バッテリーエリミネーターで、115 VのAC電源に接続することで長時間のサンプリング運転が可能です。本バッテリーエリミネーターを使用すると、本体のULによる本質安全防爆認証は無効となります。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を目的とした高品質なアクセサリーを提供しています。仕様防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC230対応機種Universal XR SeriesバッテリーNiMH
ハードケース(Universalシリーズ 5台セット用)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット47日以内出荷Universal XRシリーズポンプ5台セットキット用のハードケースで、ハードタイプ構造、防水、防気、防塵、耐圧性能を備え、内部フォームにより機器を完全に保護します。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
PowerFlex バッテリーケーブル(Universalシリーズ用)
SKC(環境測定)¥10,780税込¥11,8581個47日以内出荷PowerFlex(R) Pump Cableは、Universal XRモデル用のポンプケーブルです。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種Universal XR Series
PowerFlex バッテリーケーブル(Universalシリーズ用・MSHA)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781個47日以内出荷PowerFlex(R) Pump Cableは、MSHA認証モデル用のポンプケーブルです。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応対応機種MSHA-Approved Universal Series
PowerFlex シングル バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781セット47日以内出荷PowerFlex(R) Single battery chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、使用するポンプに応じた専用ケーブルは別途購入が必要です。対応ケーブルは、AirChek(R) 2000用がCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用がCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用がCat. No. 223-1003、AirChek 52用がCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用がCat. No. 223-1005で、本製品は米国製ポンプモデル専用であり、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●状態表示LED:赤点灯=充電中/緑点灯=メンテナンス充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)
SKC(環境測定)¥109,800税込¥120,7801個47日以内出荷PowerFlex(R) 5-station Battery Chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、SKCのNiCadまたはNiMHバッテリー駆動式空気サンプルポンプ全機種に使用できます。ポンプ別の専用ケーブルは別途購入が必要で、AirChek(R) 2000用はCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用はCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用はCat. No. 223-1003、AirChek 52用はCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用はCat. No. 223-1005に対応します。本製品は米国製ポンプモデル専用で、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーとの併用に適しています。最大4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することができます。仕様●充電状態表示:赤点灯=充電中/緑点灯=トリクル充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)●本質安全:非対応(危険場所使用不可)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
ガラス製ミジェットインピンジャーホルダー(AirChek 52/Universalシリーズ用・シングル)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781個47日以内出荷ガラスインピンジャー用シングルホルダーで、空気採取ポンプに取り付けて使用するステンレス製のホルダーです。1本のインピンジャーまたは1個のトラップに対応し、AirChek(R) 52またはUniversal XRポンプ用です。用途ガラス製ミジェットインピンジャーは、既知の空気量を気泡としてチューブ内に通過させ、汚染物質を液体捕集媒体中に捕集します。捕集された液体を分析することで空気中濃度を求めます。インピンジャーは空気採取ポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近でホルスターに収納して使用することも可能です。タイプシングルホルダー
ハードケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universalシリーズ用・単体キット)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781個47日以内出荷AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) TOUCH、Universal用のシングルポンプキットキャリーケースで、フォーム入りのハードケース仕様です。防水、防気、防塵、耐圧構造で、ポンプ1台と付属アクセサリーを収納できます。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
PFA ミジェットインピンジャーホルダー(AirChek 52/Universalシリーズ用・単体)
SKC(環境測定)¥17,980税込¥19,7781個47日以内出荷PFAインピンジャー用シングルホルダーは、ステンレス製でサンプルポンプに取り付けて使用します。AirChek(R) 52シリーズまたはユニバーサルシリーズのサンプルポンプ対応です。用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで、空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集した液体を分析することで、空気中濃度を評価できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。タイプシングルホルダー
ガラス製ミジェットインピンジャーホルダー(AirChek 52/Universalシリーズ用・ダブル)
SKC(環境測定)¥17,880税込¥19,6681個47日以内出荷ガラスインピンジャー用ダブルホルダーで、空気採取ポンプに取り付けて使用するステンレス製のホルダーです。2本のインピンジャー、またはインピンジャーとトラップの組み合わせに対応し、AirChek(R) 52またはUniversal XR Sampling Pumps用です。用途ガラス製ミジェットインピンジャーは、既知の空気量を気泡としてチューブ内に通過させることで、汚染物質を液体捕集媒体中に捕集します。捕集された液体を分析することにより空気中濃度を求めます。インピンジャーは空気採取ポンプの側面に取り付けて使用することも、作業者の呼吸域付近でホルスターに収納して使用することも可能です。タイプダブルホルダー