カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • ベッセル(1,140)
  • 近江精機(65)
  • APEM(8)
  • CKD(18)
  • HAMMOND(6)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • RS PRO(19)
  • SICK(7)
  • SMC(26)
  • SPARKFUN(19)
  • TOTO(9)
  • TRUSCO(16)
  • アサヒ衛陶(12)
  • サンプラテック(5)
  • ダルトン(8)
  • ベッスル(87)
  • 修理(142)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vessel」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BioSamplerキット用ハードケース SKC(環境測定)

    BioSamplerキット用ハードケース

    SKC(環境測定)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R)キャリーケースは、BioSampler(R)、コレクションベッセル、マウントロッド、ロタメーター、およびViaTrap溶液を収納できる構成です。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
  • BioSampler 20 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ) SKC(環境測定)

    BioSampler 20 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) 20 ml用コレクションベッセル(下部)およびすり合わせキャップで、サンプルの輸送に使用します。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • BioSampler 5 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ) SKC(環境測定)

    BioSampler 5 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) 5 ml用コレクションベッセル(下部)およびすり合わせキャップで、サンプルの輸送に使用します。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • BioSamplerミニキット(BioSampler本体・20 mL捕集容器2個(キャップ付き)・取付ロッド付きケース・ViaTrap 120 mL) SKC(環境測定)

    BioSamplerミニキット(BioSampler本体・20 mL捕集容器2個(キャップ付き)・取付ロッド付きケース・ViaTrap 120 mL)

    SKC(環境測定)
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット
    46日以内出荷
    BioSampler(R) Mini Kitは、BioSampler、キャップ付き20 mlコレクションベッセル2点、マウントロッド付きBioSamplerケース、およびViaTrap(120 ml)を含みます。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • BioSampler 5 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き) SKC(環境測定)

    BioSampler 5 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き)

    SKC(環境測定)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R)は、容量5 mlの3ピース構成ガラス製で、インレット部、アウトレット部、コレクションベッセルを含みます。使用にはソニックフローポンプが必要です。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体捕集媒体方式流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • BioSampler 20 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き・4個入) SKC(環境測定)

    BioSampler 20 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き・4個入)

    SKC(環境測定)
    ¥469,800税込¥516,780
    1箱(4個)
    46日以内出荷
    BioSampler(R)は、容量20 mlの3ピース構成ガラス製で、インレット部、アウトレット部、コレクションベッセルからなる構成品を各4点含みます。使用にはソニックフローポンプが必要です。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • 危険性評価テストキット(Phthalaldehyde) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Phthalaldehyde)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、作業環境における未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フタルアルデヒド
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)

    SKC(環境測定)
    ¥409,800税込¥450,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)

    SKC(環境測定)
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 危険性評価テストキット(Phenols) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Phenols)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
  • 危険性評価テストキット(Acid/Base) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Acid/Base)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】酸性・塩基性物質
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Amines)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
  • 危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Isocyanatesは脂肪族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート
  • 危険性評価テストキット(Nickel) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Nickel)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Nickelはニッケルのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】ニッケル
  • 危険性評価テストキット(Aliphatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aliphatic Amines)

    SKC(環境測定)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Aminesは脂肪族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族アミン