カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- BLooK
- アズワン(3)
- バイオクラフト(3)
- OPTIMA(2)
- ユー・イー・エス(2)
- ケニス(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MUTOH(1)
- 特殊衣料(1)
- SBS(1)
- ナリカ(1)
- MAESTROGEN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「mk-02gx」の検索結果

LEDトランスイルミネーターBLooK
BLooK¥97,980税込¥107,7781式4日以内出荷ボトムアップLEDイルミネーション採用。人間工学に基づいた視野角。オートシャットオフ機構。ゲルカッティングツール付属。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):200×120mm●オートシャットオフ:5分●本体サイズ(W×L×H):295×215×42mm●重量:1280g●電源:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール(替刃付)、マニュアル(スリーブに記載されています)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3802-73
コンパクトLEDトランスイルミネーターμBLooK
BLooK¥109,800税込¥120,7801式4日以内出荷LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTM。コンパクト設計(フットプリント193×199mm)。ボトムアップLEDイルミネーション採用。フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属。ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):88×119mm●本体サイズ(W×L×H):193×199×33mm●重量:500g●電源●▼入力:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●▼出力:12V、1.5A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルトレイ●本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3802-76