カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Micro-Measurements
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(242)
  • KOA(122)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • アズワン(18)
  • 理化工業(18)
  • ミネベアミツミ(17)
  • アイコーエンジニアリング(11)
  • MG(旧エム・システム技研)(11)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • パナソニックコネクト(10)
  • onsemi(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • RS PRO(9)
  • KEMET(8)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • 渡辺電機工業(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350ω」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひずみゲージ 88.9mm 350Ω Micro-Measurements

    ひずみゲージ 88.9mm 350Ω

    Micro-Measurements
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
    仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7309-28
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    64,980税込71,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6476アズワン品番65-7296-30
  • ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    92,980税込102,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6464アズワン品番65-7308-41
  • ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    209,800税込230,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:7.37mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-40
  • ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入

    Micro-Measurements
    279,800税込307,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7309-31
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    239,800税込263,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、3 素子角型 Rosette ストレインゲージと銅はんだタブから構成されています。これらは、汎用 45 ° のシングルプレーン rosette です。コンパクトな形状。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
  • ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    85,980税込94,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
    仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:3.05mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-46
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    87,980税込96,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-25
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入

    Micro-Measurements
    269,800税込296,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC 13 Aluminium●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6470アズワン品番65-7309-62
  • ひずみゲージ 1.52mm 350Ω 1箱 10個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 1.52mm 350Ω 1箱 10個入

    Micro-Measurements
    269,800税込296,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:リニア●材質:STC06 Steel●幅:3.3mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6460アズワン品番65-7308-23
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    187,800税込206,580
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6465アズワン品番65-7308-44
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    59,980税込65,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:2.54mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6477アズワン品番65-7296-31
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    129,800税込142,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストさ
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7308-24
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    169,800税込186,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7309-33
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
"350ω" Micro-Measurements 【通販モノタロウ】