カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Nidec
  • 日本電産(7)
  • ツカサ電工(6)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 澤村電気工業(1)
  • マブチモーター(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
  • 日本電産コパル(1)
  • RS PRO(1)
  • Mellor Electric(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmn29」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ

    Nidec
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497アズワン品番65-7361-72
モーター(原動機)カテゴリ