カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Nidec
- 日本電産(7)
- ツカサ電工(6)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 澤村電気工業(1)
- マブチモーター(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- 日本電産コパル(1)
- RS PRO(1)
- Mellor Electric(1)
「dmn29」の検索結果

DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ
Nidec¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497アズワン品番65-7361-72